KTB MH 221513 EXIA ObudowaWEIDMUELLER

files/fotob/403532.jpg.
KTB MH 221513 EXIA Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8000028398
Symbol Sonepar: 
P01601549
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
133 mm
Szerokość
152 mm
Wysokość
229 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

KTB MOPL 2215 S2N Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa do montażu listew zaciskowych lub urządzeń elektrycznych w obudowie

Dane techniczne

Szerokość
91 mm
Wysokość
174 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
1193810000
KTB MOPL 2215 S2N Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PEBZ M10 KTB S4 SET Bolec uziemiający

Opis produktu

System uziemienia wymaga zastosowania trzpienia uziemienia w obudowie. Śruby te są dostępne w wielu wielkościach i typach

Dane techniczne

Głębokość
48.7 mm
Szerokość
48.5 mm
Wysokość
21 mm
Model
Inne
Porównaj
1192690000
PEBZ M10 KTB S4 SET Bolec uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKMU M16 K SW Nakrętka blokująca

Opis produktu

Nakrętka blokująca zabezpieczająca przepusty kablowe wykonane z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model/kształt/forma
Sześciokątny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Z przyłączem uziemienia
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Porównaj
1736920000
SKMU M16 K SW Nakrętka blokująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKMU M16 MS Nakrętka blokująca

Opis produktu

Nakrętka blokująca do mocowania metalowych przepustów kablowych

Dane techniczne

Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model/kształt/forma
Sześciokątny
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Mosiądz
Odporność na uderzenia
Tak
Z przyłączem uziemienia
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Porównaj
1736990000
SKMU M16 MS Nakrętka blokująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKMU M20 K SW Nakrętka blokująca

Opis produktu

Nakrętka blokująca zabezpieczająca przepusty kablowe wykonane z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model/kształt/forma
Sześciokątny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Z przyłączem uziemienia
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Porównaj
1736930000
SKMU M20 K SW Nakrętka blokująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKMU M20 MS Nakrętka blokująca

Opis produktu

Nakrętka blokująca do mocowania metalowych przepustów kablowych

Dane techniczne

Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model/kształt/forma
Sześciokątny
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Mosiądz
Odporność na uderzenia
Tak
Z przyłączem uziemienia
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Porównaj
1737000000
SKMU M20 MS Nakrętka blokująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
VG M16 EXE MS Dławik

Opis produktu

Dławnica kablowa do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (Ex e i Ex d). Dławnica kablowa może być stosowana z kablami uzbrojonymi lub nie uzbrojonymi

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
3 - 12 mm
Długość gwintu
16 mm
Długość przekątnej sześciokąta
25.4 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Numer RAL
7001
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
22 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Mosiądz
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
21, 22
Odporność na uderzenia
Tak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
1, 2
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Tak
Z przeciwnakrętką
Nie
Porównaj
1460040000
VG M16 EXE MS Dławik
Szybki podgląd: Opis i parametry
VG M20 EXE MS Dławik

Opis produktu

Dławnica kablowa do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (Ex e i Ex d). Dławnica kablowa może być stosowana z kablami uzbrojonymi lub nie uzbrojonymi

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
3 - 12 mm
Długość gwintu
16 mm
Długość przekątnej sześciokąta
25.4 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7001
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
22 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Mosiądz
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
21, 22
Odporność na uderzenia
Tak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
1, 2
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Tak
Z przeciwnakrętką
Nie
Porównaj
1460050000
VG M20 EXE MS Dławik
Szybki podgląd: Opis i parametry
VP M16 EX SI 7J Nakrętka

Opis produktu

Zatyczki z tworzywa sztucznego z rowkiem do zamykania nadliczbowych otworów gwintowanych i jednoczesnego zapewnienia stopnia ochrony IP

Dane techniczne

Do ściany o grubości
11 - 11 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
16 - 16 mm
Średnica nominalna
16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2066720000
VP M16 EX SI 7J Nakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar