KTB MH 221513 S4E1 ObudowaWEIDMUELLER

files/fotob/487902.jpg.
KTB MH 221513 S4E1 Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KLIPPON TB MH (TERMINAL BOX - MULTI HINGE)
Nr Katalogowy: 
1194560000
Kod EAN: 
4032248977185
Symbol Sonepar: 
P00893834
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych

Dane techniczne

Głębokość
133 mm
Szerokość
152 mm
Wysokość
229 mm
Liczba płyt dławnicowych
1
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
0, 1, 2
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
20, 21, 22

Produkty powiązane i akcesoria

FKSC M6X8 D9/SW3 Śruba montażowa

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową
Porównaj
0642600000
FKSC M6X8 D9/SW3 Śruba montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GFSC M5x10 TX20 SET Śruba mocująca

Opis produktu

Śruba do mocowania akcesoriów do obudów

Dane techniczne

Głębokość
8.5 mm
Szerokość
8.5 mm
Wysokość
13.3 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
1274150000
GFSC M5x10 TX20 SET Śruba mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
KTB MOPL 2215 MSZN H Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa do montażu listew zaciskowych lub urządzeń elektrycznych w obudowie

Dane techniczne

Szerokość
91 mm
Wysokość
174 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
2022050000
KTB MOPL 2215 MSZN H Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KTB MOPL 2215 MSZN Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa do montażu listew zaciskowych lub urządzeń elektrycznych w obudowie

Dane techniczne

Szerokość
91 mm
Wysokość
174 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
1193930000
KTB MOPL 2215 MSZN Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KTB MOPL 2215 S2N H Płytka montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa do montażu listew zaciskowych lub urządzeń elektrycznych w obudowie

Dane techniczne

Szerokość
91 mm
Wysokość
174 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Porównaj
1257650000
KTB MOPL 2215 S2N H Płytka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KTB MOPL 2215 S2N Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa do montażu listew zaciskowych lub urządzeń elektrycznych w obudowie

Dane techniczne

Szerokość
91 mm
Wysokość
174 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
1193810000
KTB MOPL 2215 S2N Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PEBZ M10 KTB BR SET Bolec uziemiający

Opis produktu

System uziemienia wymaga zastosowania trzpienia uziemienia w obudowie. Śruby te są dostępne w wielu wielkościach i typach

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Szerokość
48.5 mm
Wysokość
21 mm
Model
Inne
Porównaj
1192680000
PEBZ M10 KTB BR SET Bolec uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
PEBZ M10 KTB S4 SET Bolec uziemiający

Opis produktu

System uziemienia wymaga zastosowania trzpienia uziemienia w obudowie. Śruby te są dostępne w wielu wielkościach i typach

Dane techniczne

Głębokość
48.7 mm
Szerokość
48.5 mm
Wysokość
21 mm
Model
Inne
Porównaj
1192690000
PEBZ M10 KTB S4 SET Bolec uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD FIXING SET Zestaw do mocowania płytek indent.

Opis produktu

Zestaw mocowania osprzętu do uchwytów tabliczek znamionowych, dokumentów oraz osłon przeciwdeszczowych. Konstrukcja zapewnia bezpieczne, łatwe i szybkie mocowanie akcesoriów do obudów

Dane techniczne

Głębokość
16.4 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
12 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1285200000
SD FIXING SET Zestaw do mocowania płytek indent.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPSD FIXING SET KTB Zestaw montażowy

Opis produktu

Zestaw mocowania osprzętu do uchwytów tabliczek znamionowych, dokumentów oraz osłon przeciwdeszczowych. Konstrukcja zapewnia bezpieczne, łatwe i szybkie mocowanie akcesoriów do obudów
Porównaj
1252190000
TPSD FIXING SET KTB Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar