Puszka sprzęgająca, jako wypust sufitowy i połączenie ścienno-sufitowe w masie betonowej przygotowanej na miejscu lub budownictwie wielkopłytowym, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, Liczba wpustów 45°: 8, mocowanie klejem lub montaż gwoździem, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16-M25 Pomiary: 90 x 40 x 55mm
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
1 - 22.5 mm
Długość
40 mm
Głębokość
55 - 55 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
10
Szerokość
90 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Do rur o średnicy
20 mm
Wpusty z tyłu
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Pokrywa
Brak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wiatroszczelne
Tak
Zgodność z BS 4662
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Blokada rury
Tak
Plombowane
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Króciec
Brak
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wyposażenie
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Szczypce do wycinania otworów, narzędzie do wycinania dokładnych wpustów w puszkach do betonu, otwór zawsze mniejszy o 1–3mm od średnicy rury/przewodu, z wkładem do wycinania 23mm do rur M25