KV 3636 IP54 3x12 b/zacisków Obudowa modułowa natynkowaHENSEL

files/fotob/1284321.jpg.
KV 3636 IP54 3x12 b/zacisków Obudowa modułowa natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KV3636
Kod EAN: 
4012591622390
Symbol Sonepar: 
P00524851
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
129 mm
Głębokość wbudowania
93 mm
Głębokość wewnętrzna
114 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7035
Szerokość
295 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
583 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z płytą montażową
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AS 12 Maskownica szara 12mod.

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
216 mm
Wysokość
51 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
AS12
AS 12 Maskownica szara 12mod.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVS 16 IP54 Tuleja wciskana

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7032
Kolor
Szary
Model
Element łączeniowy
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Nie
Porównaj
EVS16
EVS 16 IP54 Tuleja wciskana
Szybki podgląd: Opis i parametry
KHR 01 (60szt) Odciążenie kabla

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9018
Kolor
Kolor naturalny
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
KHR01
KHR 01 (60szt) Odciążenie kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
KHR 02 (60szt) Odciążenie kabla

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9018
Kolor
Kolor naturalny
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
KHR02
KHR 02 (60szt) Odciążenie kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
KV EB 12 Osłona wyprowadzeń kabli

Dane techniczne

Długość
295 mm
Szerokość
295 mm
Wysokość
40 mm
Kolor
Szary
Porównaj
KVEB12
KV EB 12 Osłona wyprowadzeń kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
KV ES 1 Zamek do obudowy
Porównaj
KVES1
KV ES 1 Zamek do obudowy
KV ES 2 (2szt) Zamek do obudowy
Porównaj
KVES2
KV ES 2 (2szt) Zamek do obudowy
KV FC 12 3x25mm2+12x4mm2 Zacisk N+PE FIXCONNECT

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
15
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy In
75 A
Zakres temperatur pracy
40 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Wielobarwny
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
KVFC12
KV FC 12 3x25mm2+12x4mm2 Zacisk N+PE FIXCONNECT
Szybki podgląd: Opis i parametry
KV FC 24 6x25mm2+24x4mm2 Zacisk N+PE FIXCONNECT

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
30
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy In
75 A
Zakres temperatur pracy
40 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Wielobarwny
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Porównaj
KVFC24
KV FC 24 6x25mm2+24x4mm2 Zacisk N+PE FIXCONNECT
Szybki podgląd: Opis i parametry
KV PL 2 12-54mod. Zestaw do plomb.KV
Porównaj
KVPL2
KV PL 2 12-54mod. Zestaw do plomb.KV
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar