KV 8118 IP65 1x18 Obudowa modułowa natynkowaHENSEL

files/fotob/1284318.jpg.
KV 8118 IP65 1x18 Obudowa modułowa natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KV8118
Kod EAN: 
4012591616269
Symbol Sonepar: 
P00468444
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
129 mm
Głębokość wbudowania
93 mm
Głębokość wewnętrzna
114 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
403 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
333 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AKM 20 M20x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6.5 - 13.5 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
26.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
24 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
AKM20
AKM 20 M20x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS 18 Maskownica szara 18mod.

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
324 mm
Wysokość
51 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
AS18
AS 18 Maskownica szara 18mod.
Szybki podgląd: Opis i parametry
AVS 16 Pg16 IP65 szary Tuleja polączeniowa

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7032
Kolor
Szary
Model
Element łączeniowy
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Nie
Porównaj
AVS16
AVS 16 Pg16 IP65 szary Tuleja polączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDK 20 IP65 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
6 - 13 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
EDK20
EDK 20 IP65 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESM 20 IP55 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
6 - 13 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
ESM20
ESM 20 IP55 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVS 16 IP54 Tuleja wciskana

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7032
Kolor
Szary
Model
Element łączeniowy
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Nie
Porównaj
EVS16
EVS 16 IP54 Tuleja wciskana
Szybki podgląd: Opis i parametry
KHR 01 (60szt) Odciążenie kabla

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9018
Kolor
Kolor naturalny
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
KHR01
KHR 01 (60szt) Odciążenie kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
KHR 02 (60szt) Odciążenie kabla

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9018
Kolor
Kolor naturalny
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
KHR02
KHR 02 (60szt) Odciążenie kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
KV EB 18 Osłona wyprowadzeń kabli

Dane techniczne

Długość
403 mm
Szerokość
403 mm
Wysokość
40 mm
Kolor
Szary
Porównaj
KVEB18
KV EB 18 Osłona wyprowadzeń kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
KV ES 1 Zamek do obudowy
Porównaj
KVES1
KV ES 1 Zamek do obudowy
KV ES 2 (2szt) Zamek do obudowy
Porównaj
KVES2
KV ES 2 (2szt) Zamek do obudowy
KV PL 2 12-54mod. Zestaw do plomb.KV
Porównaj
KVPL2
KV PL 2 12-54mod. Zestaw do plomb.KV
STM 20 IP55 szary Dławnica wciskana

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
5 - 16 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
STM20
STM 20 IP55 szary Dławnica wciskana
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar