KVM 250 Masa uszczelniajaca żywiczna AQUASITOBO-BETTERMANN

files/fotob/1960642.jpg.
KVM 250 Masa uszczelniajaca żywiczna AQUASIT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AQUASIT
Nr Katalogowy: 
2363044
Kod EAN: 
4012197333522
Symbol Sonepar: 
P10138581
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zwei-Komponenten-Vergussmasse Aquasit in der Kartusche, zum Verfüllen von Kabelabzweigkästen in Außenbereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Możliwość zastosowania także w przypadku wymaganej wysokiej odporności mechanicznej. Zu verwenden mit handelsüblichen Kartuschenpistolen. Verarbeitungszeit innerhalb von 24 Stunden nach Öffnen und Vermischen. W stanie zamkniętym możliwość przechowywania do 24 miesięcy od daty produkcji w temperaturze od 0 do 40°C. Badania, testy i potwierdzenia są ważne tylko przy stosowaniu z puszkami odgałęźnymi OBO. Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68 Nennspannung: 400 V Durchschlagfestigfestigkeit: >25 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2 Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C Verarbeitungstemperatur: 5 bis +40 °C Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei

Dane techniczne

Ilość
250 ml
Materiał
Żywica poliuretanowa dwukomponentowa
Zatwierdzone do sektora górniczego
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

KVM-M Końc.miksujące (10szt) AKCESORIA OBO AQUASIT
Porównaj
OBO-BETTERMANN
2363015

KVM-M Końc.miksujące (10szt) AKCESORIA OBO...

KVM-M Końc.miksujące (10szt) AKCESORIA OBO AQUASIT