Aquasit to dwuskładnikowa masa do zalewania puszek odgałęźnych w obszarach o wyjątkowo wysokiej i długotrwałej wilgotności. Można ją stosować również w miejscach narażonych na wstrząsy i wibracje.
Nieotwarte worki aluminiowe mogą być używane w temperaturze pokojowej i odpowiednio przechowywane do 18 miesięcy. Po wymieszaniu masy w workach należy ją zalać w ciągu 20 minut. Badania, testy i potwierdzenia są ważne tylko przy stosowaniu z puszkami odgałęźnymi OBO.
Właściwości Aquasit:
Stopień ochrony z odpowiednią puszka odgałęźną: IP68 przy 1,8 bar / 1000 h
Napięcie znamionowe: 400 V
Wytrzymałość dielektryczna:> 20 kV / mm zgodnie z VDE 0291 część 2
Temperatura pracy: -40 do +90°C
Temperatura przetwarzania: 0 do +40 ° C
Bezhalogenowy, bez silikonu, bez izocyjanianów
Przyjazny dla środowiska i bez etykiet