KX 800x400mm IP55 szary Skrzynka zaciskowa metalowaRITTAL

files/fotob/1177631.jpg.
KX 800x400mm IP55 szary Skrzynka zaciskowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1541000
Kod EAN: 
4028177816466
Symbol Sonepar: 
P10002397
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KX Skrzynka zaciskowa, szer. x wys. x głęb.: 800x400x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, z płytą kołnierzową

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.25 mm
Szerokość
800 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bezhalogenowe
Nie
Z pokrywą
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj wpustu
Dławnica
Plombowane
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask

Produkty powiązane i akcesoria

350 MM  10mm2 M6-M6 Taśma uziemiająca

Opis produktu

Linki uziemienia, Beschreibung: Do tworzenia bezpiecznego połączenia uziemiającego z odpowiednim zestykiem: z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemiających, o zoptymalizowanej długości, gotowe do montażu, Płyty montażowe, systemy szyn, elementy mocujące, półki urządzeniowe...
Porównaj
2565050
350 MM 10mm2 M6-M6 Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Zestaw łączenia szeregowego do KL, HD: 800x350 mm

Dane techniczne

Głębokość
350 mm
Numer RAL
206
Wysokość
800 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
1199100
AE Zestaw łączenia szeregowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

AX Mocowanie masztowe
Porównaj
2584100
AX Mocowanie do masztu
Szybki podgląd: Opis i parametry
KX (6szt) Zawias pokrywy

Opis produktu

KX Zawiasy pokrywy, do skrzynek zaciskowych KX, cynkowy odlew ciśnieniowy
Porównaj
1592200
KX (6szt) Zawias pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KX 800x400x2 Płyta montażowa ocynkowana

Opis produktu

KX Płyta montażowa, do skrzynek zaciskowych KX i obudów typu Bus KX, do szer. x wys.: 375x785 mm

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Stal
Perforacja
Nie
Porównaj
1573800
KX 800x400x2 Płyta montażowa ocynkowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
KX BUS (20szt) Klamra mocująca

Opis produktu

KX Klamra mocująca do drugiej płaszczyzny montażowej do wsporników szynowych, do skrzynek zaciskowych KX i obudów typu Bus KX
Porównaj
2309100
KX BUS (20szt) Klamra mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
KX RAL7035 IP55 Płyta kołnierzowa metalowa

Opis produktu

KX Płyta kołnierzowa metalowa, z wytłoczeniem metrycznym, dla średnicy kabla M20

Dane techniczne

Szerokość
90 mm
Wysokość
220 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
1581200
KX RAL7035 IP55 Płyta kołnierzowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Kątownik

Opis produktu

SZ Kątownik montażowy
Porównaj
4597000
PS (4szt) Kątownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (300szt) Blachowkręt

Opis produktu

SZ Śruby nawiercające, do gwintu ST 4,8

Dane techniczne

Długość
9.5 mm
Średnica gwintu ST
4.8
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
System przykręcania
Inne
Formowanie gwintu
Nacinanie gwintu
Kształt główki
Inne
Porównaj
2487000
SZ (300szt) Blachowkręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (5szt) Śruba wyrównania ciśnienia

Opis produktu

SZ Śruba wyrównania ciśnienia

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
2459500
SZ (5szt) Śruba wyrównania ciśnienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (6szt) Spust kondensatu

Opis produktu

SZ Odpływ kondensatu

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
2459000
SZ (6szt) Spust kondensatu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 3x6mm (5szt) Przepust wtykowy

Opis produktu

SZ Przepust wtykowy, mały, Ilość wprowadzeń kabli: 3, do Ø kabla: 4-6 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
4 - 6 mm
Średnica otworu
6 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Do otworów podłużnych
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Porównaj
2400500
SZ 3x6mm (5szt) Przepust wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 81x47 (20szt) Wspornik montażowy pochyły

Opis produktu

SZ Wspornik montażowy, wygięty
Porównaj
2366000
SZ 81x47 (20szt) Wspornik montażowy pochyły
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Łącznik mocowania do ściany, do AX i KX blacha stalowa, odstęp od ściany: 8 mm
Porównaj
1590010
SZ AX i KX (4szt) Łącznik mocowania do ściany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ TS35 (30szt) Zacisk montażowy

Opis produktu

SZ Zatrzask montażowy do szyny nośnej
Porównaj
2309000
SZ TS35 (30szt) Zacisk montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar