KZLWC400H100/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.BAKS

files/fotob/1433492.jpg.
KZLWC400H100/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KZLWC
Nr Katalogowy: 
315940
Kod EAN: 
5900993201116
Symbol Sonepar: 
P01869741
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie;Produkt do b. dużych obciążeń

Dane techniczne

Ciężar
12.11 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
2 mm
Przekrój użyteczny
39800 mm²
Szerokość
400 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

KZLWC100H100/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.
Porównaj
BAKS
315910

KZLWC100H100/3 Korytko pełne wzmocnione z...

KZLWC100H100/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.
KZLWC100H50/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.
Porównaj
BAKS
355910

KZLWC100H50/3 Korytko pełne wzmocnione z...

KZLWC100H50/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.
KZLWC200H100/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.
Porównaj
BAKS
315920

KZLWC200H100/3 Korytko pełne wzmocnione z...

KZLWC200H100/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.
KZLWC200H50/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.
Porównaj
BAKS
355920

KZLWC200H50/3 Korytko pełne wzmocnione z...

KZLWC200H50/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.
KZLWC50H50/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.
Porównaj
BAKS
355905

KZLWC50H50/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem...

KZLWC50H50/3 Korytko pełne wzmocnione z łącznikiem wspaw.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar