L 190 C 100W E27 IP44 czarny Oprawa z czuj.ruchu i zmierzSTEINEL

files/fotob/934857.jpg.
L 190 C 100W E27 IP44 czarny Oprawa z czuj.ruchu i zmierz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ST644413
Kod EAN: 
4007841644413
Symbol Sonepar: 
P00752093
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
147 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
100 W
Napięcie znamionowe
230 - 240 V
Szerokość
217 mm
Wysokość
335 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 50 °C
Możliwość ściemniania
Tak
Źródło światła
Żarówka
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Montaż powierzchniowy
Rodzaj oprawy
Oprawa szklana
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
E27
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Czarny
Z wyłącznikiem
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Odporność udarowa
Brak
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Rozsył światła
Bezpośredni
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Podział światła
Symetryczny
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Regulowane
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
650 °C - 5 s
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Odbłyśnik perforowany
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar