L 36W/76 G13 1800lm NATURA Świetlówka T8 żywność.LEDVANCE

files/fotob/393839.jpg.
L 36W/76 G13 1800lm NATURA Świetlówka T8 żywność.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OSRAM NATURA® T8
Nr Katalogowy: 
4050300010526
Kod EAN: 
4050300010526
Symbol Sonepar: 
P00073335
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Świetlówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, do prezentacji żywności | Moc nominalna: 36 W | Napięcie znamionowe: 103 V | Strumień świetlny: 1800 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1213.60 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 20000 h

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
76
Długość
1213.6 mm
Moc źródła światła
36 W
Skuteczność świetlna
50 lm/W
Strumień świetlny
1800 lm
Temperatura barwowa
3500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
39 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica pierścienia
26 mm
Średnica rury
26 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ogólne
Trzonek
G13
Kształt bańki
Pręt
Klasa efektywności energetycznej
B
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Typ bańki
T8
Lampa o pełnym widmie światła
Nie
Ochrona antyrozpryskowa
Nie
Pasek zapłonowy
Nie
Praca bez zapłonnika
Nie
Promiennik UV black light
Nie
Szybki zapłon
Nie
Wewnętrzny odbłyśnik
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

L 30W/76 G13 1300lm NATURA Świetlówka T8 żywność.
Porównaj
LEDVANCE
4050300010540

L 30W/76 G13 1300lm NATURA Świetlówka T8...

L 30W/76 G13 1300lm NATURA Świetlówka T8 żywność.
L 58W/76 G13 2850lm NATURA Świetlówka T8 żywność.
Porównaj
LEDVANCE
4050300010533

L 58W/76 G13 2850lm NATURA Świetlówka T8...

L 58W/76 G13 2850lm NATURA Świetlówka T8 żywność.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar