L 36W/840-1 G13 3100lm Świetlówka T8 (G)LEDVANCE

files/fotob/393839.jpg.
L 36W/840-1 G13 3100lm Świetlówka T8 (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LUMILUX® T8 1 M
Nr Katalogowy: 
4050300518091
Kod EAN: 
4050300518091
Symbol Sonepar: 
P00316218
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Świetlówki liniowe o średnicy 26 mm, 1 m, do środków transportu publicznego, z trzonkiem G13 | Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy | Moc nominalna: 36 W | Napięcie znamionowe: 81 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 3100 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 984.20 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 25.50 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 20000 h

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
840
Długość
984.2 mm
Moc źródła światła
36 W
Skuteczność świetlna
86 lm/W
Strumień świetlny
3100 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
39 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica pierścienia
26 mm
Średnica rury
26 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Pręt
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ogólne
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
G
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Praca bez zapłonnika
Nie
Ochrona antyrozpryskowa
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Lampa o pełnym widmie światła
Nie
Pasek zapłonowy
Nie
Wewnętrzny odbłyśnik
Nie
Promiennik UV black light
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty podobne

ST8P EM PRO 10,3W/865 1700lm G13 Tuba LED 0,9m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075612211

ST8P EM PRO 10,3W/865 1700lm G13 Tuba LED...

ST8P EM PRO 10,3W/865 1700lm G13 Tuba LED 0,9m (C)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar