L 585 60W E27 IP44 czarna Oprawa z czuj.ruchu i zmierzSTEINEL

files/fotob/934903.jpg.
L 585 60W E27 IP44 czarna Oprawa z czuj.ruchu i zmierz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ST005535
Kod EAN: 
4007841005535
Symbol Sonepar: 
P00993330
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
228 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
60 W
Napięcie znamionowe
230 - 240 V
Szerokość
215 mm
Wysokość
307 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 50 °C
Możliwość ściemniania
Nie
Źródło światła
Żarówka
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Montaż powierzchniowy
Rodzaj oprawy
Oprawa szklana
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
E27
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Czarny
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Odbłyśnik
Brak
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Regulowane
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Odporność udarowa
Brak
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
650 °C - 5 s
Rozsył światła
Bezpośredni
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Zawiera zapłonnik
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar