L-RCC 5 4/6 żółty Końcówka kabl.izolowanaLAPP

files/fotob/96653.jpg.
L-RCC 5 4/6 żółty Końcówka kabl.izolowana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
63106080
Kod EAN: 
4044773286519
Symbol Sonepar: 
P01100053
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Budowa szaf sterowniczych i aparatury. Budowa szaf sterowniczych i aparatury.

Dane techniczne

Długość całkowita
27.5 mm
Przekrój nominalny
4 - 6 mm2
Zakres AWG
6 - 14
Izolacja
PC
Materiał
Miedź
Model
Wykonanie standardowe
Kolor izolacji
Żółty
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Zakres napięć
Do 230/380 V
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów okrągłych
Tak
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Rodzaj tulejki
Krótka
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Olejoszczelność / przegroda centralna
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Tak
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Rodzaj połączenia
Łącznik zaciskany
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar