L51K13MEM121 1NO+1NC Łącznik krańcowy obudowa met.dźwignia+rolka metEMAS

files/fotob/1795011.jpg.
L51K13MEM121 1NO+1NC Łącznik krańcowy obudowa met.dźwignia+rolka met
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
T0-L51K13MEM121
Kod EAN: 
5900103190255
Symbol Sonepar: 
P01004114
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik w obudowie metalowej, 1NC+1NO, dźwignia z rolką metalową o działaniu dwukierunkowym
Łącznik migowy z funkcją otwierania skutecznego.
Podwójna izolacja
Jedno wejście kablowe PG13,5 lub M20x1,5
Możliwość wymiany styków pomocniczych wewnątrz obudowy
Otwory montażowe usytuowane na zewnątrz obudowy

Dane Techniczne:
Trwałość mechaniczna: 10.000.000 min. operacji
Trwałość elektryczna: 1.000.000 min. operacji
Temperatura pracy: od -5 st.C do +40st.C
Stopień ochrony: IP65
Częstość łączeń: 1800/3000 operacji / godzinę
Znamionowe napięcie łączeniowe Ue: 240 V AC
Znamionowy prąd łączeniowy Ie: 3 A AC
Kategoria użytkowania:AC15
Znamionowe napięcie izolacji Ui: 2500 V AC (przez 1 minutę)
Rezystencja izolacji: 10 M Ohm min. (500 V DC)
Produkt zgodny z normami: IEC 947 , EN 60947-5-1, VDE 0660

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar