L60 11W/M 12 IP00-NW Pasek LED (G)KANLUX

files/fotob/1675896.jpg.
L60 11W/M 12 IP00-NW Pasek LED (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
33303
Symbol Sonepar: 
P10006260
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Taśma Kanlux L60 to dwie wersje szczelności IP00 i IP65 - dla miejsc, gdzie taśma narażona jest na wilgoć. Wersja IP65, nie różni się znacznie gabarytami od wersji IP00 - ma to znaczenie przy montażu w profilach aluminiowych. Taśmy Kanlux L60 to bardzo wysoki współczynnik oddawania barw CRI 90 i aż trzy lata gwarancji. Dodatkowo wersja Kanlux L60B to rolki o długości 30 metrów - dla tych, którzy potrzebują większych ilości taśm LED.

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Moc lampy na metr
11 W
Napięcie lampy
12 - 12 V
Strumień świetlny na metr
900 lm
Szerokość
8 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
5000 mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
DC
Typ połączenia
Lutowanie
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP00
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj okablowania
Końcowe
Wiele barw
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CIRCO LED 0-15W 12VDC Zasilacz LED dopuszkowy

Opis produktu

Kanlux CIRCO to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocy 10 lub 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak LEDS P czy LEDS B.

Dane techniczne

Moc wyjściowa
10 W
Prąd wyjściowy
850 mA
Wysokość
21.5 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 - 12 V
Średnica
54.5 mm
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Obsługa przez bluetooth
Nie
Porównaj
24241
CIRCO LED 0-15W 12VDC Zasilacz LED dopuszkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CIRCO LED 12VDC 0-10W Zasilacz LED dopuszkowy

Opis produktu

Kanlux CIRCO to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocy 10 lub 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak LEDS P czy LEDS B.

Dane techniczne

Głębokość
21.5 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
0.85 A
Moc wyjściowa
10 W
Moc wyjściowa
10 W
Napięcie wyjściowe 1
12 - 12 V
Prąd wyjściowy
850 mA
Szerokość
54.5 mm
Wysokość
23 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Średnica
54.5 mm
Wersja modułowa
Nie
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
24240
CIRCO LED 12VDC 0-10W Zasilacz LED dopuszkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CONNECTOR 8 (20szt) Łącznik pasków LED
Porównaj
19030
CONNECTOR 8 (20szt) Łącznik pasków LED
CONNECTOR 8-CP (20szt) Łącznik pasków LED
Porównaj
19032
CONNECTOR 8-CP (20szt) Łącznik pasków LED
CONNECTOR 8-CPC (20szt) Łącznik pasków LED
Porównaj
19033
CONNECTOR 8-CPC (20szt) Łącznik pasków LED
CTRL 12/24V 10A MONO Kontroler do taśm LED

Opis produktu

Kontroler współpracujący z jednokolorowymi taśmami LED. Do pełnego działania niezbędny jest pilot jednokanałowy (kod Kanlux 22144).

Dane techniczne

Maksymalny prąd wyjściowy
10 A
Zakres napięcia wejściowego
12 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
12 - 24 V
Liczba kanałów koloru
1
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj sterowania
RF
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Porównaj
22141
CTRL 12/24V 10A MONO Kontroler do taśm LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
HANDLE A (2szt) Zawieszka profilu z obejmą
Porównaj
19190
HANDLE A (2szt) Zawieszka profilu z obejmą
HANDLE B/F Uchwyt do profilu aluminiowego
Porównaj
26596
HANDLE B/F Uchwyt do profilu aluminiowego
HANDLE C/D/E/I Zawieszka do profilu do liniowych modułów LED
Porównaj
26597
HANDLE C/D/E/I Zawieszka do profilu do liniowych modułów LED
HANDLE J/K Zawieszka do profilu
Porównaj
26595
HANDLE J/K Zawieszka do profilu
POWELED P 12V 30W Zasilacz LED

Opis produktu

Kanlux POWELED P 12V to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy. Służy do zasilania pasków LED 12V.

Dane techniczne

Długość
145 mm
Moc wyjściowa
1 W
Prąd wyjściowy
2500 mA
Szerokość
48 mm
Wysokość
36 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
26810
POWELED P 12V 30W Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWELED P 12V 60W Zasilacz LED

Opis produktu

Kanlux POWELED P 12V to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy. Służy do zasilania pasków LED 12V.

Dane techniczne

Długość
157 mm
Moc wyjściowa
1 W
Prąd wyjściowy
5000 mA
Szerokość
54 mm
Wysokość
36 mm
Zakres napięcia wyjściowego
12 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
26811
POWELED P 12V 60W Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO A 1m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
19160
PROFILO A 1m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO B 1m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Mały, nawierzchniowy uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
19161
PROFILO B 1m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO B 2m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Mały, nawierzchniowy uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26540
PROFILO B 2m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO C 1m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Kątowy (30º i 60º ) profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
19162
PROFILO C 1m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO C 2m (10szt) Profil LED

Opis produktu

Kątowy (30º i 60º ) profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26541
PROFILO C 2m (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO D 1m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
19163
PROFILO D 1m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO D 2m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26542
PROFILO D 2m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO F 2m anodowany (10szt) Profil aluminiowy

Opis produktu

Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26553
PROFILO F 2m anodowany (10szt) Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar