L9-LEDN-HF Plafon LED z czujnikiemBEG

files/fotob/1050998.jpg.
L9-LEDN-HF Plafon LED z czujnikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY RF (CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA)
Nr Katalogowy: 
94457
Kod EAN: 
4007529944576
Symbol Sonepar: 
P01204448
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa LED naścienna i sufitowa ze zintegrowanym czujnikiem mikrofalowym, Czujnik HF niewidoczny na zewnątrz, Technologia HF: 5,8 GHz - reaguje na jandrobniejszy ruch, niezależnie od temperatury, Wyjątkowo krótki czas reakcji, Energooszczędna oprawa o długiej żywotności > 50.000 godzin, Szeroka dystrybucja światła dzięki kloszom dyfuzyjnym, Możliwość podłączenia innych opraw sterowanych jednym czujnikiem mikrofalowym, Zasięg, próg zmierzchowy i czas załączenia programowane na potencjometrach

Dane techniczne

Do lamp o mocy
24 - 24 W
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
24 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
92 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2200 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
150 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
475 mm
Światłość
559 cd
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
20
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
24
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
Inne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor obudowy
Biały
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Montaż ścienny
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Odporność udarowa
IK02
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz programowalny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
Brak
Podział światła
Symetryczny
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Z czujnikiem światła
Tak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar