Blok styków pomocniczych bezzwłocznych TeSys SK do styczników miniaturowych LC1SK, LP1SK i przekaźników CA2SK, CA3SK. Zapewnia 2 styki NO o obciążalności do 10A/690V AC, połączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA), jest zgodny z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2
TeSys SK mini-control relay, 2 contacts (2NO), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 24V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw terminals. For operating rates until 20 cycles/min and ambient temperature -20/+50°C, it procures high reliability and durability...
Dane techniczne
Głębokość
84 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
TeSys SK mini-control relay, 2 contacts (2NO), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 42V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw terminals. For operating rates until 20 cycles/min and ambient temperature -20/+50°C, it procures high reliability and durability...
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
TeSys SK mini-control relay, 2 contacts (2NO), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 48V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw terminals. For operating rates until 20 cycles/min and ambient temperature -20/+50°C, it procures high reliability and durability...
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
TeSys SK mini-control relay, 2 contacts (2NO), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 110V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw terminals. For operating rates until 20 cycles/min and ambient temperature -20/+50°C, it procures high reliability and durability...
Dane techniczne
Głębokość
93 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
TeSys SK mini-control relay, 2 contacts (2NO), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 220V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw terminals. For operating rates until 20 cycles/min and ambient temperature -20/+50°C, it procures high reliability and durability...
Dane techniczne
Głębokość
84 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
TeSys SK mini-contactor, 2 poles (2NO), for non inductive load applications up to 12A/690V AC-1, and for 1-phase motor control applications up to 6A/690V AC-3 (for 3-phase motors an add-on contact block LA1SK must be mounted on contactor). It provides a 24V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw...
TeSys SK mini-contactor, 2 poles (2NO), for non inductive load applications up to 12A/690V AC-1, and for 1-phase motor control applications up to 6A/690V AC-3 (for 3-phase motors an add-on contact block LA1SK must be mounted on contactor). It provides a 220V 50/60Hz AC control circuit, connection by...
Stycznik miniaturowy TeSys SK, 2-biegunowy (2NO), do zastosowań w obciążeniach nieindukcyjnych do 12A/690V AC-1 i do zastosowań w sterowaniu silnikami 1-fazowymi do 6A/690V AC-3 (w przypadku silników 3-fazowych na styczniku należy zamontować dodatkowy blok styków LA1SK). Zapewnia sterowanie obwodem 230V...
TeSys SK mini-contactor, 2 poles (2NO), for non inductive load applications up to 12A/690V AC-1, and for 1-phase motor control applications up to 6A/690V AC-3 (for 3-phase motors an add-on contact block LA1SK must be mounted on contactor). It provides a 400V 50/60Hz AC control circuit, connection by...