LA1VN11 STYKI POM.1NC+1NO Do stycznika próżniowegoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554170.jpg.
LA1VN11 STYKI POM.1NC+1NO Do stycznika próżniowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VACCUM CONTACTORS (LC1V)
Nr Katalogowy: 
LA1VN11
Kod EAN: 
3389110993400
Symbol Sonepar: 
P00487999
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys V auxiliary contact block for LC1V, LC2V vacuum contactors. It provides 1NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC, connection by screw clamp terminals. To be mounted on top for LC1V160 contactors and on right of left side for LC1V320, LC1V610 contactors with no change to the overall dimensions. It conforms to RoHS/REACh regulation

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

LC1V160P7 160A 75,0kW 2NO+1NC 230VAC Stycznik próżniowy 3P
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1V160P7

LC1V160P7 160A 75,0kW 2NO+1NC 230VAC Stycznik...

LC1V160P7 160A 75,0kW 2NO+1NC 230VAC Stycznik próżniowy 3P
LC1V320P7 320A 160kW 1NO+1NC 230V50/60Hz Stycznik próżniowy 3P
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1V320P7

LC1V320P7 320A 160kW 1NO+1NC 230V50/60Hz...

LC1V320P7 320A 160kW 1NO+1NC 230V50/60Hz Stycznik próżniowy 3P
LC1V610P7 610A 300kW 1NO+1NC 230V50/60Hz Stycznik próżniowy 3P
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1V610P7

LC1V610P7 610A 300kW 1NO+1NC 230V50/60Hz...

LC1V610P7 610A 300kW 1NO+1NC 230V50/60Hz Stycznik próżniowy 3P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar