LA4DA2E MODUŁ PRZECIWZAKŁ Moduł przeciwzakłSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2357252.png.
LA4DA2E MODUŁ PRZECIWZAKŁ Moduł przeciwzakł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LA4DA2E
Kod EAN: 
3389110233049
Symbol Sonepar: 
P00032404
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł tłumiący TeSys Deca do styczników LC1D80-D150 (3P), LC1D40-D115 (4P). Do użytku z napięciem obwodu sterowania 24-48V AC zapewnia zabezpieczenie RC ograniczające napięcie przejściowe do 3 Uc max. Montaż na styczniku, mocowanie śrub i połączenie na zaciskach cewki. Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
24 - 48 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LC1D115B7 115A 55,0kW 1NO+1NC 24V50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 115A/1000V AC-3 (55kW@400V). Posiada cewkę 24V 50/60Hz AC z modułem przeciwprzepięciowym, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (certyfikat lustrzany NC), podłączenie zasilania za pomocą złączy śrubowych 2 wejścia, podłączenie sterowania...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
115 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
38 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D115B7
LC1D115B7 115A 55,0kW 1NO+1NC 24V50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D115E5AC3 115A 3P 1NO 1NC cewka 48V 50HZ Stycznik mocy

Opis produktu

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 115A/1000V AC-3 (55kW@400V). It provides a 48V 50Hz AC coil with transient suppressor module, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirrror certified), power connection by screw connectors 2 inputs, control connection by screw clamp...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
115 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
38 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D115E5
LC1D115E5AC3 115A 3P 1NO 1NC cewka 48V 50HZ Stycznik mocy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D115E7 115A 55,0kW 1NO+1NC 48V50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 115A/1000V AC-3 (55kW@400V). Posiada cewkę AC 48V 50/60Hz z modułem tłumienia stanów przejściowych, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zasi lania za pomocą złączy śrubowych 2 wejścia, podłączenie...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
115 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
38 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D115E7
LC1D115E7 115A 55,0kW 1NO+1NC 48V50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D150B7 150A 75,0kW 1NO+1NC 24V50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 150A/1000V AC-3 (75kW@400V). Posiada cewkę 24V 50/60Hz AC z modułem przeciwprzepięciowym, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zasilania za p omocą złączy śrubowych 2 wejścia, podłączenie sterowania...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
22 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
150 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
50 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D150B7
LC1D150B7 150A 75,0kW 1NO+1NC 24V50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D150E7 150A 75,0kW 1NO+1NC 48V50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 150A/1000V AC-3 (75kW@400V). It provides a 48V 50/60Hz AC coil with transient suppressor module, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirrror contact), power connection by screw connectors 2 inputs, control connection by screw...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
120 mm
Wysokość
158 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
22 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
200 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
150 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
50 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D150E7
LC1D150E7 150A 75,0kW 1NO+1NC 48V50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D40008B7 40A 18,5kW 24V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 4-biegunowy (2NO+2NC), do zastosowań z obciążeniem nieindukcyjnym do 60 A/690 V AC-1. Zawiera cewkę prądu zmiennego 24 V 50/60 Hz, przyłącze zasilania przez zaciski śrubowe, przyłącze sterowania przez zaciski śrubowe. Dla prędkości pracy do 3600 cykli / godzinę i środowisk do 60°C...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
60 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D40008B7
LC1D40008B7 40A 18,5kW 24V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D40008E7 40A 18,5kW 48V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 4-biegunowy (2NO+2NC), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 60A/690V AC-1. Posiada cewkę AC 48 V 50/60 Hz, podłączenie zasilania za pomocą zacisków śrubowych, połączenie sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Przy pr ędkościach roboczych do 3600 cykli na godzinę i temepraturą...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
60 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D40008E7
LC1D40008E7 40A 18,5kW 48V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D65004E7 65A 30,0kW 48V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys LC1-D - 4 polowy - AC-1 440V 80 A - cewka 48 V AC

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
65 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D65004E7
LC1D65004E7 65A 30,0kW 48V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D65008B7 65A 30,0kW 24V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik mocy TeSys D AC3 80A 4p 2NO 2NC cewka 24VAC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys D - Typ produktu lub komponentu : stycznik - skrócona nazwa urządzenia: LC1D - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne - Kategoria użytkowania: AC-1 - Opis biegunów: 4P - kombinacja styków: 2 NO + 2 NZ...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D65008B7
LC1D65008B7 65A 30,0kW 24V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D65008E7 65A 30,0kW 48V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 4-biegunowy (2NO+2NC), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 80A/690V AC-1. Posiada cewkę AC 48 V 50/60 Hz, podłączenie zasilania za pomocą zacisków śrubowych, połączenie sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Przy pr ędkościach roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D65008E7
LC1D65008E7 65A 30,0kW 48V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D80004B7 80A 37,0kW 24V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 4-biegunowym (4NO), do zastosowań z obciążeniem nieindukcyjnym do 125 A/690 V AC-1. Zawiera cewkę prądu zmiennego 24 V 50/60 Hz, przyłącze zasilania przez zaciski śrubowe, przyłącze sterowania przez zaciski śrubowe. Dla prędkości pracy do 3600 cykli / godzinę i środowisk do 60°C...

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
96 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
37 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
125 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D80004B7
LC1D80004B7 80A 37,0kW 24V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D80008E7 80A 37,0kW 48V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 4-biegunowy (2NO+2NC), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 125A/690V AC-1. Posiada cewkę AC 48 V 50/60 Hz, podłączenie zasilania za pomocą zacisków śrubowych, połączenie sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Przy p rędkościach roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą...

Dane techniczne

Głębokość
140 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
96 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
37 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
125 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D80008E7
LC1D80008E7 80A 37,0kW 48V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D80B7 80A 37,0kW 1NO+1NC 24V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 80A/690V AC-3/AC-3e (37kW@400V). Posiada cewkę 24V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (certyfikat lustrzany NC), podłączenie zasilania za pomocą zacisków śrubowych, podłąc zenie sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Przy...

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
15 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
125 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
32 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D80B7
LC1D80B7 80A 37,0kW 1NO+1NC 24V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D80D7 80A 37,0kW 1NO+1NC 42V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 80A/690V AC-3/AC-3e (37kW@400V). Posiada cewkę AC 42V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zasilania za pomocą zacisków śrubowych, p odłączenie sterowania za pomocą zacisków śrubowych...

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
15 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
42 - 42 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
42 - 42 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
125 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
32 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D80D7
LC1D80D7 80A 37,0kW 1NO+1NC 42V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D80E7 80A 37,0kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 80A/690V AC-3/AC-3e (37kW@400V). Posiada cewkę 48V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (certyfikat lustrzany NC), podłączenie zasilania za pomocą zacisków śrubowych, podłąc zenie sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Przy...

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
15 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
125 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
32 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D80E7
LC1D80E7 80A 37,0kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D95B7 95A 45,0kW 1NO+1NC 24V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 95A/690V AC-3/AC-3e (45kW@400V). Posiada cewkę 24V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC, połączenia zasilania za pomocą zacisków śrubowych i sterowanie za pomocą zacisków śr ubowych. Przy prędkościach roboczych do 3600 cykli...

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
45 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
15 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
125 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
95 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
32 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D95B7
LC1D95B7 95A 45,0kW 1NO+1NC 24V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D95D7 95A 45,0kW 1NO+1NC 42V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3P(3NO) dla zastosowań kategorii AC-3/AC-3e do 95 A @440V. Zawiera cewkę 42V 50/60 Hz, styki pomocnicze 1NO+1NC, przyłącza zasilania i sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Zapewnia wytrzymałość mechaniczną na poziomie 4 Mcycles i trwałość elektryczną na poziomie 1,2 Mcycles...

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
45 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
15 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
42 - 42 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
42 - 42 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
125 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
95 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
32 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D95D7
LC1D95D7 95A 45,0kW 1NO+1NC 42V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D95E7 95A 45,0kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 95A/690V AC-3/AC-3e (45kW@400V). Posiada cewkę AC 48V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC, połączenia zasilania za pomocą zacisków śrubowych i sterowanie za pomocą zacisków śr ubowych. Przy prędkościach roboczych do 3600 cykli...

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
45 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
15 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
125 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
95 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
32 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D95E7
LC1D95E7 95A 45,0kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar