Zaciski poboru napięcia sterowanego z obwodu głównego stycznika. Gama produktów: TeSys D - skrócona nazwa urządzenia: LA9D - Typ produktu lub komponentu : odłączanie obwodu sterującego - Opis biegunów: 3P - Zgodność produktu: LC1D80, LC1D95 - ilość sztuk w zestawie: zestaw 10 szt
Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 80A/690V AC-3/AC-3e (37kW@400V). Posiada cewkę AC 220V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zasilania za pomocą zacisków śrubowych, podłączenie sterowania za pomocą zacisków śrubowych...