LA9F701 Osłona zaciskówSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504664.jpg.
LA9F701 Osłona zacisków
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS F
Nr Katalogowy: 
LA9F701
Kod EAN: 
3389110120608
Symbol Sonepar: 
P00329233
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys F power terminal protection shrouds, for 3-pole contactors LC1 F115 and thermal overload relays LR9 F57, F*57. Set of 6 units. The shrouds protect against direct contact on terminals by providing a front face IP20 protection. One shroud per power terminal, to be attached to the connection screw of the terminal. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LR9F5357 TERMIK 30-50A Przek.term.elektron.kl.10

Opis produktu

TeSys LR9F electronic overload relay, thermal setting range 30-50A, class 10, for protection of motors 18.5-22kW@400V. to be mounted directly below a TeSys F 3-pole contactor LC1 F115, F150, F185, use of a support mounting plate LA7F901 is recommended (to be ordered separately). Motor protection includes...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
30 - 50 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni/niezależny
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LR9F5357
LR9F5357 TERMIK 30-50A Przek.term.elektron.kl.10
Szybki podgląd: Opis i parametry
LR9F5557 TERMIK 30-50A Przek.term.elektron.kl.20

Opis produktu

TeSys LR9F electronic overload relay, thermal setting range 30-50A, class 20, for protection of motors 18.5-22kW@400V. to be mounted directly below a TeSys F 3-pole contactor LC1 F115, F150, F185, use of a support mounting plate LA7F901 is recommended (to be ordered separately). Motor protection includes...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
30 - 50 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni/niezależny
Klasa wyzwalania
KLASA 20
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LR9F5557
LR9F5557 TERMIK 30-50A Przek.term.elektron.kl.20
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar