LA9G3111 3P Elastyczne przedłużenia zaciskówSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2356273.png.
LA9G3111 3P Elastyczne przedłużenia zacisków
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS GIGA CONTACTORS
Nr Katalogowy: 
LA9G3111
Symbol Sonepar: 
P10144290
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LC1G115KUEN 115A 3P  100-250V AC/DC Stycznik

Opis produktu

Stycznik wysokiej mocy TeSys Giga, 3-biegunowy (3 NO) odpowiedni do zastosowań kategorii AC-3 do 115 A 75kW@440V, wyposażony w szerokozakresową cewkę elektroniczną o niskim zużyciu 100-250 V AC/DC i wbudowany wysoce niezawodny blok styków pomocniczych 1NO+1NC (17V 1mA). Zaprojektowane do wymagających...

Dane techniczne

Głębokość
193 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
1000 - 1000 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
1000 - 1000 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
193 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
55 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
100 - 250 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
250 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
115 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
115 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Porównaj
LC1G115KUEN
LC1G115KUEN 115A 3P 100-250V AC/DC Stycznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1G150KUEN 100-250V ACDC Stycznik

Opis produktu

Stycznik wysokiej mocy TeSys Giga, 3-biegunowy (3 NO) odpowiedni do zastosowań kategorii AC-3 do 150 A 90kW@440V, wyposażony w szerokozakresową cewkę elektroniczną o niskim zużyciu 100-250 V AC/DC i wbudowany wysoce niezawodny blok styków pomocniczych 1NO+1NC (17V 1mA). Zaprojektowane do wymagających...

Dane techniczne

Głębokość
193 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
1000 - 1000 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
1000 - 1000 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
193 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
100 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
75 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
100 - 250 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
275 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
150 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
150 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Porównaj
LC1G150KUEN
LC1G150KUEN 100-250V ACDC Stycznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1G185BEEA 185A 3P  24-48V AC/DC Stycznik

Dane techniczne

Głębokość
193 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
1000 - 1000 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
1000 - 1000 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
255 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
125 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
90 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
305 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
185 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
185 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Porównaj
LC1G185BEEA
LC1G185BEEA 185A 3P 24-48V AC/DC Stycznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1G185EHEN 185A 3P  48-130V AC/DC Stycznik

Dane techniczne

Głębokość
193 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
1000 - 1000 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
1000 - 1000 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
193 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
125 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
90 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 130 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
305 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
185 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
185 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Porównaj
LC1G185EHEN
LC1G185EHEN 185A 3P 48-130V AC/DC Stycznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1G185KUEN 3P 100-250V AC/DC Stycznik

Opis produktu

Stycznik wysokiej mocy TeSys Giga, 3-biegunowy (3 NO) odpowiedni do zastosowań kategorii AC-3 do 185 A 110kW@440V, wyposażony w szerokozakresową cewkę elektroniczną o niskim zużyciu 100-250 V AC/DC i wbudowany wysoce niezawodny blok styków pomocniczych 1NO+1NC (17V 1mA). Zaprojektowane do wymagających...

Dane techniczne

Głębokość
193 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
1000 - 1000 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
1000 - 1000 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
193 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
125 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
90 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
100 - 250 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
305 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
185 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
185 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Porównaj
LC1G185KUEN
LC1G185KUEN 3P 100-250V AC/DC Stycznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1G225KUEN 3P 100-250V AC/DC Stycznik

Opis produktu

Stycznik wysokiej mocy TeSys Giga, 3-biegunowy (3 NO) odpowiedni do zastosowań kategorii AC-3 do 225 A 132kW@440V, wyposażony w szerokozakresową cewkę elektroniczną o niskim zużyciu 100-250 V AC/DC i wbudowany wysoce niezawodny blok styków pomocniczych 1NO+1NC (17V 1mA). Zaprojektowane do wymagających...

Dane techniczne

Głębokość
193 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
1000 - 1000 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
1000 - 1000 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
193 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
150 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
110 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
110 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
100 - 250 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
330 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
225 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
225 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Porównaj
LC1G225KUEN
LC1G225KUEN 3P 100-250V AC/DC Stycznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar