LAD4RCE MODUŁ PRZECIWZAKŁÓC. RC cewki 24-48VACSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504727.jpg.
LAD4RCE MODUŁ PRZECIWZAKŁÓC. RC cewki 24-48VAC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LAD4RCE
Kod EAN: 
3389110385199
Symbol Sonepar: 
P00089819
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Moduł tłumika TeSys Deca, do styczników LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 i przekaźników sterujących CAD. Do użytku z napięciem obwodu sterującego 24-48 V AC, zapewnia ochronę RC ograniczającą napięcie przejściowe do maks. 3 Uc. Montaż boczny zatrzaskowy, cał kowity rozmiar stycznika pozostaje niezmieniony. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, tak imi jak RoHS i REACH, a także doskonałą przejrzystość w kwestii ujawniania informacji o środowisku i instrukcji dotyczących zakończenia eksploatacji Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
24 - 48 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CAD323E7 3NO+2NC 48V 50/60Hz Stycznik pomocniczy

Opis produktu

Stycznik pomocniczy TeSys D 3 NO+2 NC, 48 V AC cewka. Gama produktów: TeSys - typ produktu lub komponentu : przekaźnik sterujący - skrócona nazwa urządzenia: CAD - zastosowanie: Obwody sterowania

Dane techniczne

Głębokość
93 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
99 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
10 A
Znamionowy prąd załączania
0.005 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Obsługa ręczna
Nie
Możliwa obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie
Porównaj
CAD323E7
CAD323E7 3NO+2NC 48V 50/60Hz Stycznik pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAD32B7 3NO+2NC 24V 50/60Hz Stycznik pomocniczy

Opis produktu

Stycznik pomocniczy TeSys D, 4 styki (3NO + 2NC), 10A/690V, do sterowania obciążeniami elektromagnetycznymi AC-15/DC-13. Zapewnia obwód sterowania 24V 50/60Hz AC, podłączenie za pomocą zacisków skrzynkowych. Przy wysokiej częstotliwości pracy do 180 cykli/min i temperaturze otoczenia -40/+60°C, zapewnia...

Dane techniczne

Głębokość
84 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
10 A
Znamionowy prąd załączania
0.005 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie
Możliwa obsługa ręczna
Nie
Porównaj
CAD32B7
CAD32B7 3NO+2NC 24V 50/60Hz Stycznik pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAD50E7 5NO 48V 50/60Hz Stycznik pomocniczy

Opis produktu

Stycznik pomocniczy TeSys D, 5 styków (5NO), 10A/690V, do sterowania obciążeniami elektromagnetycznymi AC-15/DC-13. Zapewnia obwód sterowania 48V 50/60Hz AC, podłączenie za pomocą zacisków skrzynkowych. Przy wysokiej częstotliwości pracy do 180 cykli/min i temperaturze otoczenia -40/+60°C, zapewnia wysoką...

Dane techniczne

Głębokość
93 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
5
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
10 A
Znamionowy prąd załączania
0.005 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie
Możliwa obsługa ręczna
Nie
Porównaj
CAD50E7
CAD50E7 5NO 48V 50/60Hz Stycznik pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D098E7 9A 4,0kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys D, 4-biegunowy (2NO+2NC), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 20A/690V AC-1. Posiada cewkę AC 48V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy pr ędkościach roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą...

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D098E7
LC1D098E7 9A 4,0kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D09B5 9A 3P 1NO+1NC 24V 50Hz Stycznik 3P

Opis produktu

LC1D09B5 to kompaktowy 3-biegunowy stycznik TeSys D firmy Schneider Electric do zastosowań silnikowych. Znamionowy prąd 9A AC-3 4kW przy 400V, zawiera 24V 50Hz cewkę AC i styki pomocnicze 1NO + 1NC. Może być stosowany w aplikacjach bezpieczeństwa. •Znamionowy prąd łącze niowy AC-3 do 440V: 9A •Napięcie...

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
3.73 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
4 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
9 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D09B5
LC1D09B5 9A 3P 1NO+1NC 24V 50Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D123E7 12A 5,5kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik mocy TeSys D AC3 12A 3p 1NO 1NC cewka 48VAC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys D - Typ produktu lub komponentu : stycznik - skrócona nazwa urządzenia: LC1D - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne, sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3, AC-4 - Opis biegunów: 3P...

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
99 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
3.7 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
12 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
7.5 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LC1D123E7
LC1D123E7 12A 5,5kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D38E7 38A 18,5kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 38A/440V AC-3/3e (18,5kW@400V). Posiada cewkę AC 48V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy prędkoś ciach roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą...

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
18.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
7.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
50 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
38 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
18 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D38E7
LC1D38E7 38A 18,5kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1DT20B7 9A 4,0kW 1NO+1NC 24V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

TeSys D contactor, 4 poles (4NO), for non-inductive load applications up to 20A/690V AC-1. It provides a 24V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures...

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
20 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1DT20B7
LC1DT20B7 9A 4,0kW 1NO+1NC 24V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1DT25B7 12A 5,5kW 1NO+1NC 24V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 4 bieguny (4 NO), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 25 A/440 V AC-1. Posiada cewkę 24V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (certyfikat lustrzany NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy prędkoś ciach roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą...

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
12 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1DT25B7
LC1DT25B7 12A 5,5kW 1NO+1NC 24V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1DT25E7 25A 5,5kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 4 bieguny (4 NO), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 25 A/440 V AC-1. Posiada cewkę AC 48V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy pr ędkościach roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą...

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
12 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1DT25E7
LC1DT25E7 25A 5,5kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar