LAD7B106 Blok zaciskowy szyny 35mmSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281868.jpg.
LAD7B106 Blok zaciskowy szyny 35mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ELECTRONIC RELAYS
Nr Katalogowy: 
LAD7B106
Kod EAN: 
3389110603521
Symbol Sonepar: 
P00096947
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Listwa zaciskowa TeSys LRD do montażu przekaźników termicznych LRD01-D35, LR3D01-D35 i elektronicznych przekaźników nadprądowych LR97D. Do oddzielnego montażu między przekaźnikiem przeciążeniowym a stycznikiem. Zapewnia górne połączenia z zaciskami śrubowymi, mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN 35 mm lub mocowanie za pomocą śrub. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

LR97D015M7 0,3-1,5A 220VAC Elektron.przeaźnik zabezp.
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LR97D015M7

LR97D015M7 0,3-1,5A 220VAC Elektron.przeaźnik...

LR97D015M7 0,3-1,5A 220VAC Elektron.przeaźnik zabezp.
LR97D07B 1,2-7A 24VAC/DC Elektron.przeaźnik zabezp.
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LR97D07B

LR97D07B 1,2-7A 24VAC/DC Elektron.przeaźnik...

LR97D07B 1,2-7A 24VAC/DC Elektron.przeaźnik zabezp.
LR97D07M7 1,2-7A 220VAC Elektron.przeaźnik zabezp.
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LR97D07M7

LR97D07M7 1,2-7A 220VAC Elektron.przeaźnik...

LR97D07M7 1,2-7A 220VAC Elektron.przeaźnik zabezp.