TeSys D instantaneous auxiliary contact block, for LC.D contactors and CAD control relays with AC coils only. It provides 1NO+1NC contacts (NC mirror certified) rated up to 10A 690V AC, connection by screw clamp terminals, terminals with referencing conforming to EN 50012. Clip-on side mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh)
Stycznik TeSys D, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 9A/690V AC-3/3e (4kW@400V). Posiada cewkę 220V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (certyfikat lustrzany NCr), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy prędkościach robo czych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą do 60°C...