LAERCU 110-240 VAC Moduł tłumiący do LC1ESCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2357251.png.
LAERCU 110-240 VAC Moduł tłumiący do LC1E
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY TESYS CONTROL
Nr Katalogowy: 
LAERCU
Kod EAN: 
3606480395185
Symbol Sonepar: 
P01456133
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Układ tłumiący do ochrony cewki styczników Easy TeSys Control LC1E06-E95. Do stosowania przy napięciu obwodu sterującego 110-240 V AC, zapewnia ochronę RC ograniczającą napięcie przejściowe do maks. 3 Uc. Montaż zatrzaskowy z przodu stycznika, podłączenie do zacisków śrubowych cewki. Zapewnia stopień ochrony IP 20 zgodny z normą IEC 60529. Zgodny z Green Premium (RoHs/REACh)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

AC-3 80A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz Stycznik mocy
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1E80F7

AC-3 80A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz...

AC-3 80A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz Stycznik mocy
AC-3 95A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz Stycznik mocy
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1E95F7

AC-3 95A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz...

AC-3 95A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz Stycznik mocy
Easy TeSys LC1E LAEN20 Do styczników LC1E 2NO Styki pomocnicze
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LAEN20

Easy TeSys LC1E LAEN20 Do styczników LC1E...

Easy TeSys LC1E LAEN20 Do styczników LC1E 2NO Styki pomocnicze

Produkty powiązane i akcesoria

LC1E0910M5 9A 4kW AC3 1NO 220VAC 50Hz Stycznik 3P

Opis produktu

3-biegunowy stycznik Easy TeSys Control do zastosowań silnikowych do 9A 4kW przy 440V Wyposażony w cewkę 220V 50Hz AC, wbudowany styk pomocniczy 1NO, połączenia zasilania i sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Szerokość 45 mm , częstotliwość łączeniowa do 1800 cykli na godzinę Zapewnia standardową...

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
74 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1E0910M5
LC1E0910M5 9A 4kW AC3 1NO 220VAC 50Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1E1810M5 18A 7,5kW 1NO 220V 50Hz Stycznik 3P

Opis produktu

3-biegunowy stycznik Easy TeSys Control do zastosowań silnikowych do 18A 9kW przy 440V. Wyposażony w cewkę 220V 50Hz AC, wbudowany styk pomocniczy 1NO, połączenia zasilania i sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Szerokość 45 mm , częstotliwość łączeniowa do 1800 cykli na godzinę Zapewnia standardową...

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
74 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
32 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
18 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1E1810M5
LC1E1810M5 18A 7,5kW 1NO 220V 50Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar