LANOS M 2500 93OP DI LDE WH Plafon LEDZUMTOBEL

files/fotob/1491623.jpg.
LANOS M 2500 93OP DI LDE WH Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LANOS
Nr Katalogowy: 
42941458
Symbol Sonepar: 
P10162878
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Decor. round wall and ceiling luminaire LANOS; Luminaire input power: 19.2 W; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 80% of the initial value. Luminaire efficacy: 120 lm/W; Colour rendering Ra > 90, colour temperature 3000 K; DALI controllable luminaire; with LED converter; Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2; premium luminaire housing made of polycarbonate in colour white; (similar to RAL 9016); opal optic; Low indirect component for wall / ceiling illumination, emphasising the floating appearance; ; Impact strength: IK08 and protection rating IP54. Dimensions: Ø396 x 69 mm; weight: 2.17 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
19.2 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2300 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
8
Współczynnik mocy
0.96
Wysokość/głębokość
69 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-15 - 25 °C
Średnica zewnętrzna
396 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
32
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
53
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
21
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość migotania Pst LM
1
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Barwa światła
Biały
Wiele barw
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Rodzaj rastra
Brak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Bez funkcji ściemniania
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DSI
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM2
Odporność udarowa
IK08
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar