LB FLEX 1500 P 105W 840 W 16800lm Oprawa LED liniowa 1,5mLEDVANCE

files/fotob/1161253.jpg.
LB FLEX 1500 P 105W 840 W 16800lm Oprawa LED liniowa 1,5m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LOW BAY FLEX 1500
Nr Katalogowy: 
4058075676268
Kod EAN: 
4058075676268
Symbol Sonepar: 
P10279203
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy typu low-bay o atrakcyjnym, liniowym wyglądzie, skuteczność świetlna do 160 lm/W. Cechy produktu: Różny strumień świetlny i kąt rozsyłu światła dla wysokości montażu od ~ 4 m do ~14 m w temperaturze 4000 K. Wewnętrzne okablowanie zainstalowane. Długa trwałość (L80/B10): do 100 000 h. Wysoka jednorodność barwy światła: ≤ 3 SDCM. Zalety produktu: Ekonomiczna dzięki wysokiej skuteczności świetlnej do 160 lm/W. Łatwa i szybka instalacja dzięki montażu bez użycia narzędzi w skrzynce przyłączeniowej z 5- i 7-biegunowymi zaciskami. Nowoczesna i wytrzymała konstrukcja. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Zamiennik do opraw z lampami rtęciowymi lub metalohalogenkowymi. Domy towarowe. Hale logistyczne. Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych. Hurtownie, supermarkety. Hale sportowe. Kryte obiekty sportowe. Wyposażenie / Akcesoria: Zestaw do zawieszenia, osłona odporna na uderzenia piłek i zestaw do montażu pod kątem dostępne jako osobne akcesoria

Dane techniczne

Długość
1527 mm
Liczba biegunów
5
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
105 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
450 - 450 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
450 - 450 mA
Skuteczność świetlna oprawy
160 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
16800 lm
Szerokość
115 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
65 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
82000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
10
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
18
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP23
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj rastra
Inne
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kuloodporny
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz GPRS
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele barw
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Barwa światła
Biały
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Materiał odbłyśnika
Bez odbłyśnika
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LOW BAY FLEX 1500 P 105W 840 VW 16800lm  Oprawa LED liniowa 1,5m
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075676282

LOW BAY FLEX 1500 P 105W 840 VW 16800lm...

LOW BAY FLEX 1500 P 105W 840 VW 16800lm  Oprawa LED liniowa 1,5m
LOW BAY FLEX 1500 P 140W 840 VW 22000lm Oprawa LED liniowa 1,5m
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854163692

LOW BAY FLEX 1500 P 140W 840 VW 22000lm Oprawa...

LOW BAY FLEX 1500 P 140W 840 VW 22000lm Oprawa LED liniowa 1,5m
LOW BAY FLEX 1500 P 73W 840 VW 11680lm Oprawa LED liniowa 1,5m
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854164286

LOW BAY FLEX 1500 P 73W 840 VW 11680lm Oprawa...

LOW BAY FLEX 1500 P 73W 840 VW 11680lm Oprawa LED liniowa 1,5m

Produkty powiązane i akcesoria

LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT (2szt) Akcesoria do LOW BAY FLEX uchwyt zwieszany

Opis produktu

Zestaw zwieszakowy do LOW BAY FLEX. Cechy produktu: Zawieszenie linkowe ze wspornikiem i regulowaną linką stalową o długości 5 m. Zalety produktu: Łatwa instalacja dzięki zatrzaskowym wspornikom do zawieszania. Wyposażenie / Akcesoria: Regulowana linka stalowa o długości 5 m

Dane techniczne

Długość
125 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
46 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zawieszenie kabla
Akcesorium
Tak
Przezroczysty
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
4058075693722
LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT (2szt) Akcesoria do LOW BAY FLEX uchwyt zwieszany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar