LC1D65004P7 65A 30,0kW 230V 50/60Hz Stycznik 4PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281060.jpg.
LC1D65004P7 65A 30,0kW 230V 50/60Hz Stycznik 4P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LC1D65004P7
Kod EAN: 
3389110072624
Symbol Sonepar: 
P00031750
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik TeSys LC1-D, 4 bieguny, AC-1 440V 80A, napięcie cewki 230 V AC. Gama produktów: TeSys D - Typ produktu lub komponentu : stycznik - skrócona nazwa urządzenia: LC1D - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne - Kategoria użytkowania: AC-1 - typ obwodu sterującego: AC - typ cewki: STANDARD - Opis biegunów: 4P - kombinacja styków: 4 NO - moc silnika w KM: 10 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 1P silniki zgodnie z CSA, 10 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 1P silniki zgodnie z UL, 20 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z CSA, 20 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z UL, 20 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z CSA, 20 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z UL, 5 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 1P silniki zgodnie z CSA, 5 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 1P silniki zgodnie z UL, 50 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z CSA, 50 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z UL, 50 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z CSA, 50 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z UL - przyłącza - zaciski: obwód mocy : zacisk śrubowy 1 przewód 1...35 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, obwód mocy : zacisk śrubowy 2 przewód 1...25 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, obwód mocy : zacisk śrubowy 2 przewód 1...35 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, Obwód sterowania : zacisk śrubowy 2 przewód 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, Obwody sterowania : zacisk śrubowy 1 przewód 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, Obwody sterowania : zacisk śrubowy 2 przewód 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Zamienniki

LC1DT80AP7 80A 30,0kW 1NO+1NC 230VAC Stycznik 4P
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1DT80AP7

LC1DT80AP7 80A 30,0kW 1NO+1NC 230VAC Stycznik...

LC1DT80AP7 80A 30,0kW 1NO+1NC 230VAC Stycznik 4P

Produkty powiązane i akcesoria

LA4DA2U Moduł przeciwzakłóceniowy

Opis produktu

Moduł tłumika TeSys Deca, do styczników LC.D80-D150 (3P), LC.D40-D115 (4P). Do użytku z obwodami sterującymi 110-240 V AC, zapewnia ochronę RC ograniczającą napięcie przejściowe do 3 Uc max. Montaż na górze stycznika, mocowanie śrubowe i podłączenie na zaciskach cewki. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
LA4DA2U
LA4DA2U Moduł przeciwzakłóceniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD8N02 STYK.POM.2NC Blok styk.pomocn.2NZ

Opis produktu

TeSys Deca blok styków bezzwłocznych dla styczników LC.D oraz CAD (tylko cewki AC). Styki 2NC o wartości znamionowej do 10A 690 V AC, połączenie za pomocą zacisków śrubowych. W przypadku montażu po lewej stronie za pomocą zacisku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Certyfikat zgodności z wieloma...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAD8N02
LAD8N02 STYK.POM.2NC Blok styk.pomocn.2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD8N11 STYK.POM.1NO+1NC Blok styk.pomocn.1NO+1NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, tylko do styczników LC.D i przekaźników sterujących CAD z cewkami AC. Zapewnia styki 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10 A 690 V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. M ocowanie boczne typu clip-on zapewnia wysoką niezawodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAD8N11
LAD8N11 STYK.POM.1NO+1NC Blok styk.pomocn.1NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD8N20 STYK.POM.2NO Blok styk.pomocn.2NO

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, tylko do styczników LC.D i przekaźników sterujących CAD z cewkami AC. Zapewnia 2 styki NO o obciążalności do 10 A 690 V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Mocowanie boczne typu clip-on zapew nia wysoką niezawodność i trwałość. Produkt posiada...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAD8N20
LAD8N20 STYK.POM.2NO Blok styk.pomocn.2NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD9ET1S Osłona stycznika D09.D65

Opis produktu

Pokrywa ochronna TeSys Deca, zapobiegająca dostępowi do ruchomego nośnika styków. Część zamienna do styczników LC1D09-D80A i LC1DT20-DT80A. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważone go rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami...
Porównaj
LAD9ET1S
LAD9ET1S Osłona stycznika D09.D65
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN02 STYK.POM.2NC Blok styk.pomocn.2NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 2NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10 A/690 V AC, połączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż przedni na z atrzask zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Produkt...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LADN02
LADN02 STYK.POM.2NC Blok styk.pomocn.2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN04 STYK.POM.4NC Blok styk.pomocn.4NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia 4 styki NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10 A/690 V AC, połączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż przedni na zatrzask zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Produkt...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LADN04
LADN04 STYK.POM.4NC Blok styk.pomocn.4NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN11 STYK.POM.1NO+1NC Blok styk.pomocn.1NO+1NZ

Opis produktu

LADN11 to dodatkowy blok styków bezzwłocznych Schneider Electric dla styczników TeSys D i TeSys F. Mocowany od przodu moduł, zapewnia kombinację styków bezzwłocznych 1NO+1NC z obciążeniem do 10A/690V AC. Może być stosowany w aplikacjach bezpieczeństwa. •Rodzaj styków p omocniczych: bezzwłoczny •Kombinacja...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LADN11
LADN11 STYK.POM.1NO+1NC Blok styk.pomocn.1NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN13 STYK.POM.1NO+3NC Blok styk.pomocn.1NO+3NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+3NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10A/690V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż przedni n a zatrzask zapewnia wysoką niezawodność i trwałość...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
3
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LADN13
LADN13 STYK.POM.1NO+3NC Blok styk.pomocn.1NO+3NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN20 STYK.POM.2NO Blok styk.pomocn.2NO

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia 2 styki NO o obciążalności do 10 A/690 V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż przedni na zatrzask zapewnia wysoką nieza wodność i trwałość. Produkt posiada certyfikaty wielu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LADN20
LADN20 STYK.POM.2NO Blok styk.pomocn.2NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN22 STYK.POM.2NO+2NC Blok styk.pomocn.2NO+2NZ

Opis produktu

LADN22 to dodatkowy blok styków pomocniczych Schneider Electric dla styczników TeSys D i TeSys F. Mocowany od przodu moduł, zapewnia kombinację styków bezzwłocznych 2NO+2NC z obciążeniem do 10A/690V AC. Może być stosowany w aplikacjach bezpieczeństwa. •Rodzaj styków po mocniczych: bezzwłoczny •Kombinacja...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LADN22
LADN22 STYK.POM.2NO+2NC Blok styk.pomocn.2NO+2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN31 STYK.POM.3NO+1NC Blok styk.pomocn.3NO+1NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 3NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10A/690V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż przedni n a zatrzask zapewnia wysoką niezawodność i trwałość...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LADN31
LADN31 STYK.POM.3NO+1NC Blok styk.pomocn.3NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN40 STYK.POM.4NO Blok styk.pomocn.4NO

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia 4 styki NO o obciążalności do 10 A/690 V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż przedni na zatrzask zapewnia wysoką nieza wodność i trwałość. Produkt posiada certyfikaty wielu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LADN40
LADN40 STYK.POM.4NO Blok styk.pomocn.4NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADR0 1NO+1NC 0,1-3s Blok styk.pomoc.opóźn.wył

Opis produktu

Blok styków pomocniczych z opóźnieniem czasowym TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC o obciążalności do 10A 690V AC, zakres nastawy opóźnienia wyłączenia 0,3-3s, podłączenie za pomocą zacisków śr ubowych. Montaż przedni na zatrzask zapewnia wysoką...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.3 - 3 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADR0
LADR0 1NO+1NC 0,1-3s Blok styk.pomoc.opóźn.wył
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADR2 1NO+1NC 0,1-30s Blok styk.pomoc.opóźn.wył

Opis produktu

Blok styków pomocniczych z opóźnieniem czasowym TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC o obciążalności do 10A 690V AC, zakres nastawy opóźnienia wyłączenia 1-30s, podłączenie za pomocą zacisków śru bowych. Montaż przedni na zatrzask zapewnia wysoką...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADR2
LADR2 1NO+1NC 0,1-30s Blok styk.pomoc.opóźn.wył
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADR4 STYK.POM. Blok styk.pomoc.opóźn.wył

Opis produktu

Blok styków pomocniczych z opóźnieniem czasowym TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC do 10A 690V AC, zakres ustawień opóźnienia wyłączenia 10-180s, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Monta ż przedni na zatrzask zapewnia wysoką niezawodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
10 - 180 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADR4
LADR4 STYK.POM. Blok styk.pomoc.opóźn.wył
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADS2 1NO+1NC 1-30s Blok styk.pomoc.zwłocznych

Opis produktu

Blok styków pomocniczych z opóźnieniem czasowym TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC o obciążalności do 10A 690V AC, zakres nastawy opóźnienia wyłączenia 1-30s, podłączenie za pomocą zacisków śru bowych. Między otwarciem styku NC a zamknięciem styku...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADS2
LADS2 1NO+1NC 1-30s Blok styk.pomoc.zwłocznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADT0 1NO+1NC 0,1-3s Blok styk.pomoc.zwłocznych

Opis produktu

Blok styków pomocniczych z opóźnieniem czasowym TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC o obciążalności do 10A 690V AC, zakres ustawień opóźnienia włączenia 0,3-3s, podłączenie za pomocą zacisków śr ubowych. Montaż przedni na zatrzask zapewnia wysoką...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.3 - 3 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADT0
LADT0 1NO+1NC 0,1-3s Blok styk.pomoc.zwłocznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADT2 1NO+1NC 0,1-30s Blok styk.pomoc.zwłocznych

Opis produktu

Blok styków pomocniczych z opóźnieniem czasowym TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC o obciążalności do 10A 690V AC, zakres ustawień opóźnienia włączenia 1-30s, podłączenie za pomocą zacisków śru bowych. Montaż przedni na zatrzask zapewnia wysoką...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADT2
LADT2 1NO+1NC 0,1-30s Blok styk.pomoc.zwłocznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADT4 1NO1NC 10-180SZAŁ. Blok styk.pomoc.opóźn.zał

Opis produktu

Blok styków pomocniczych z opóźnieniem czasowym TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC do 10A 690V AC, zakres ustawień opóźnienia włączenia 10-180s, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż przedni na zatrzask zapewnia wysoką niezawodność i...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
10 - 180 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADT4
LADT4 1NO1NC 10-180SZAŁ. Blok styk.pomoc.opóźn.zał
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar