LC1V320P7 320A 160kW 1NO+1NC 230V50/60Hz Stycznik próżniowy 3PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554276.jpg.
LC1V320P7 320A 160kW 1NO+1NC 230V50/60Hz Stycznik próżniowy 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VACCUM CONTACTORS (LC1V)
Nr Katalogowy: 
LC1V320P7
Kod EAN: 
3389110984149
Symbol Sonepar: 
P00487994
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik próżniowy TeSys V AC3 320A 4p 2NO 2NC cewka 220/240VAC. gama produktów: TeSys - Typ produktu lub komponentu : stycznik próżniowy - skrócona nazwa urządzenia: LC1V - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne, sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3, AC-4 - typ obwodu sterującego: AC - typ cewki: STANDARD - Opis biegunów: 3P - kombinacja styków: 3 NO

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
160 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
320 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
320 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
270 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

LC1V160P7 160A 75,0kW 2NO+1NC 230VAC Stycznik próżniowy 3P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1V160P7

LC1V160P7 160A 75,0kW 2NO+1NC 230VAC Stycznik...

LC1V160P7 160A 75,0kW 2NO+1NC 230VAC Stycznik próżniowy 3P
LC1V610P7 610A 300kW 1NO+1NC 230V50/60Hz Stycznik próżniowy 3P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1V610P7

LC1V610P7 610A 300kW 1NO+1NC 230V50/60Hz...

LC1V610P7 610A 300kW 1NO+1NC 230V50/60Hz Stycznik próżniowy 3P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar