LC3D09AB7 3P 24VAC Rozrusznik gwiazda-trójkąt na płycie montażowejSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504932.jpg.
LC3D09AB7 3P 24VAC Rozrusznik gwiazda-trójkąt na płycie montażowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LC3D09AB7
Symbol Sonepar: 
P10205920
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Rozrusznik gwiazda-trójkąt TeSys D na płycie montażowej 3p cewka 24VAC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys D - Typ produktu lub komponentu : przełącznik gwiazda-trójkąt - skrócona nazwa urządzenia: LC3D - zastosowanie: sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-3 - prezentacja urządzenia: fabrycznie oprzewodowany - moc silnika w kW: 4 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 7,5 kW w 380/400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 7,5 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 7,5 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - kategoria przepięciowa: III - Znamionowe napięcie izolacji [Ui] : 600 V certyfikaty CSA obwód mocy, 600 V certyfikaty CSA obwód sygnalizacyjny, 600 V certyfikaty UL obwód mocy, 600 V certyfikaty UL obwód sygnalizacyjny, 690 V zgodnie z IEC 60947-1 obwód sygnalizacyjny, 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Obwód zasilający - Osprzęt dostarczany w dostawie: osłona ochronna - typ blokowania: mechaniczny - podstawa montażowa: płyta - Normy: CSA C22.2 Nr 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - certyfikaty produktu: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL

Dane techniczne

Głębokość
143 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
143 mm
Wysokość
124 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
3.73 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
20 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ gwiazda-trójkąt
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LC1D09B7 9A 4,0kW 1NO+1NC 24V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

LC1D09B7 to kompaktowy 3-biegunowy stycznik TeSys D firmy Schneider Electric do zastosowań silnikowych. Znamionowy prąd 9A AC-3 4kW przy 400V, zawiera 24V 50/60Hz cewkę AC i styki pomocnicze 1NO + 1NC. Może być stosowany w aplikacjach bezpieczeństwa. •Znamionowy prąd łą czeniowy AC-3 do 440V: 9A •Napięcie...

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
2.2 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
6 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D09B7
LC1D09B7 9A 4,0kW 1NO+1NC 24V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar