LCCLP40 5,5W/865 E14 470lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)LEDVANCE

files/fotob/921371.jpg.
LCCLP40 5,5W/865 E14 470lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LED ANTIBACTERIAL CLASSIC
Nr Katalogowy: 
4058075561458
Kod EAN: 
4058075561458
Symbol Sonepar: 
P10032626
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Konsumencka antybakteryjna lampa LED | LED zamienniki tradycyjnych żarówek | Moc nominalna: 4,9 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 470 lm | Kąt rozsyłu światła: 200 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 82.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 45.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 10000 h | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Barwa światła
865 - 865
Długość
82 mm
Kąt rozsyłu światła
200 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
4.9 - 4.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
36 - 36 mA
Skuteczność świetlna
95 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
470 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.13
Współczynnik harmonicznych (THD)
150
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
45 mm
Kąt wiązki
200 - 200 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Trzonek
E14
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LCCLA100 13W/827 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075560833

LCCLA100 13W/827 E27 1521lm 230V FR Źródło...

LCCLA100 13W/827 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
LCCLA100 13W/840 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075560895

LCCLA100 13W/840 E27 1521lm 230V FR Źródło...

LCCLA100 13W/840 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
LCCLA100 13W/865 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075560819

LCCLA100 13W/865 E27 1521lm 230V FR Źródło...

LCCLA100 13W/865 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
LCCLA40 5,5W/827 E27 230V FR 470lm Źródło LED antybakteryjne (F)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075560710

LCCLA40 5,5W/827 E27 230V FR 470lm Źródło...

LCCLA40 5,5W/827 E27 230V FR 470lm Źródło LED antybakteryjne (F)
LCCLA40 5,5W/840 E27 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075560918

LCCLA40 5,5W/840 E27 230V FR Źródło LED antybakteryjne...

LCCLA40 5,5W/840 E27 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar