LCCLP60 7,5W/840 E14 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)LEDVANCE

files/fotob/1158972.jpg.
LCCLP60 7,5W/840 E14 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED ANTIBACTERIAL CLASSIC
Nr Katalogowy: 
4058075561632
Kod EAN: 
4058075561632
Symbol Sonepar: 
P10032628
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Konsumencka antybakteryjna lampa LED | LED zamienniki tradycyjnych żarówek | Moc nominalna: 7 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 806 lm | Kąt rozsyłu światła: 180 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 90.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 47.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 10000 h | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
90 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
56 - 56 mA
Skuteczność świetlna
115 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.12
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
47 mm
Kąt wiązki
180 - 180 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
806 lm
Trzonek
E14
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kształt bańki
Kształt gruszki
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LCCLA100 13W/827 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075560833

LCCLA100 13W/827 E27 1521lm 230V FR Źródło...

LCCLA100 13W/827 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
LCCLA100 13W/840 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075560895

LCCLA100 13W/840 E27 1521lm 230V FR Źródło...

LCCLA100 13W/840 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
LCCLA100 13W/865 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075560819

LCCLA100 13W/865 E27 1521lm 230V FR Źródło...

LCCLA100 13W/865 E27 1521lm 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
LCCLA40 5,5W/827 E27 230V FR 470lm Źródło LED antybakteryjne (F)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075560710

LCCLA40 5,5W/827 E27 230V FR 470lm Źródło...

LCCLA40 5,5W/827 E27 230V FR 470lm Źródło LED antybakteryjne (F)
LCCLA40 5,5W/840 E27 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075560918

LCCLA40 5,5W/840 E27 230V FR Źródło LED antybakteryjne...

LCCLA40 5,5W/840 E27 230V FR Źródło LED antybakteryjne (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar