LCD MT-8108 Tester kabliA-LAN

files/fotob/1783629.png.
LCD MT-8108 Tester kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
NI022
Kod EAN: 
5901738553071
Symbol Sonepar: 
P01503916
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tester okablowania MT-8108 służy do pomiaru ciągłości okablowania telefonicznego i komputerowego oraz poprawności połączenia w pełnym torze transmisyjnym.
 

FUNKCJE

  • testowanie kabli teleinformatycznych oraz telefonicznych od 1 do 4par
  • lokalizacja miejsca uszkodzenia
  • pomiar długości kabla do 400m
  • wykrywanie zwarć, przerw, odwrotnych połączeń
  • pomiar odległości do uszkodzenia
  • dynamiczna kalibracja pomiarudługości kabla
  • kompensacja temperatury
  • sygnalizacja dźwiękowa
  • duży czytelny wyświetlacz (4x16 znaków)
  • automatyczne wyłączenie po 30min
  • długi czas pracy na baterii (do 50godzin)
 

PARAMETRY

  • waga: 230g
  • wymiary: 180x80x38mm
  • temperaturapracy: 0oC do 50oC
  • zasilanie: 4 x baterie typu AA
  • gniazda: 2xRJ45

 

Uwaga! Testerów nie można podłączać do aktywnego łącza pod napięciem. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar