LCS FLAT 1U 24 KAT6A UTP PanelLEGRAND

files/fotob/669189.jpg.
LCS FLAT 1U 24 KAT6A UTP Panel
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSPK
Nr Katalogowy: 
033770
Kod EAN: 
3414970870681
Symbol Sonepar: 
P01745890
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Patch panel płaski wyposażony w 24 złącza RJ 45 LCS³ - 19" - 1U - kat.6 A UTP Parametry produktu: - Kat. Patch panele 6A wyposażone w 24 złącza RJ 45. - Panel 19" - 1U. - Wyposażony w 4 kasety po 6 fabrycznie zamontowanych kat. Złącza 6A LCS³ RJ 45. - Automatyczne wyjmowanie kasety za pomocą prostego nacisku. - Każde złącze można wyjmować pojedynczo. - Oznaczenie T568A i B z kodami kolorystycznymi. - Wyposażony w tylną prowadnicę linki do trzymania kabli podczas konserwacji. - Dostarczane z kolorowymi etykietami. - Zgodny z normami ISO/IEC 11 801, EN 50173 i ANSI/TIA 568. - Płaskie panele. - 24 złącza RJ 45 - 1U - PoE ++. - UTP

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
24
Głębokość
321.7 mm
Liczba jednostek U
1
Liczba portów
24
Numer RAL
9017
Szerokość
482.5 mm
Wysokość
43.85 mm
Ekranowany
Nie
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (IEC)
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Zabudowa 19 cali (482,6 mm)
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar