LCS QF 1U 24 SC MULTI-M PanelLEGRAND

files/fotob/669199.jpg.
LCS QF 1U 24 SC MULTI-M Panel
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSFO
Nr Katalogowy: 
032161
Kod EAN: 
3414970958280
Symbol Sonepar: 
P10045845
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Szuflada światłowodowa 19" wyposażona w LCS³ - wysuwana - 12 złączy wielomodowych SC duplex dla 24 włókien Parametry produktu: - Wyposażone 19-calowe szuflady światłowodowe. - Metalowe 19”, fabrycznie wyposażone szuflady światłowodowe, 4 przepusty kablowe, dostarczane z zestawem do mocowania śrubami, 2 dławiki kablowe (Ø 13,5 i 16 mm), system zwijania i kaseta spawów. - Porty panelowe i optyczne zaznaczone na dedykowanym obszarze oznaczania. - Przesuwne. - Ogranicznik krańcowy pod kątem 30°. - Maksymalna pojemność: - 48 włókien w wersjach LC i ST. - 24 w wersji SC. - Głębokość 220 mm, wysokość 1U. - SC duplex dla 24 włókien wielomodowych

Dane techniczne

Do liczby modułów montażowych
12
Do liczby złączy/adapterów
24
Głębokość
238.6 mm
Liczba jednostek U
1
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
43.6 mm
Z liczbą złączy/adapterów
2
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Zabudowa 19 cali (482,6 mm)
Klasa włókna
OM4
Rodzaj włókna
Wielomodowy 62,5/125
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego
SC-Duplex
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego
SC-Duplex
Wersja APC
Nie
Z obudową
Nie
Z pigtailami
Nie
Z płytą czołową
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar