LE-03M 10(100)A 3x230/400V Licznik energii 3-fazowy 7MOD.F&F

files/fotob/2281263.jpg.
LE-03M 10(100)A 3x230/400V Licznik energii 3-fazowy 7MOD.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LE
Nr Katalogowy: 
LE-03M
Kod EAN: 
5908312594406
Symbol Sonepar: 
P00633745
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba impulsów
800 - 800 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
8
Maksymalny prąd (Imax)
80 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160 - 265 V
Pobór mocy
2 W
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
75 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Wysokość
100 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Blokada cofania licznika
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Klasa dokładności
B
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Rodzaj interfejsu
RS-485
Legalizowany
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

LE-01 5(25)A 230V Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Porównaj
F&F
LE-01

LE-01 5(25)A 230V Licznik energii 1-fazowy...

LE-01 5(25)A 230V Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
LE-01d 5(45)A 230V Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Porównaj
F&F
LE-01D

LE-01d 5(45)A 230V Licznik energii 1-fazowy...

LE-01d 5(45)A 230V Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
LE-01MB 5(100)A 230V M-Bus Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Porównaj
F&F
LE-01MB

LE-01MB 5(100)A 230V M-Bus Licznik energii...

LE-01MB 5(100)A 230V M-Bus Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
LE-01MQ 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Porównaj
F&F
LE-01MQ

LE-01MQ 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii...

LE-01MQ 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii 1-fazowy 1MOD.

Produkty podobne

LE-01MB 5(100)A 230V M-Bus Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Porównaj
F&F
LE-01MB

LE-01MB 5(100)A 230V M-Bus Licznik energii...

LE-01MB 5(100)A 230V M-Bus Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
LE-01MQ 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Porównaj
F&F
LE-01MQ

LE-01MQ 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii...

LE-01MQ 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
LE-01MR 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Porównaj
F&F
LE-01MR

LE-01MR 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii...

LE-01MR 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
LE-03M CT Licznik energii 3-fazowy 7MOD. pom.półpośredni
Porównaj
F&F
LE-03M-CT

LE-03M CT Licznik energii 3-fazowy 7MOD...

LE-03M CT Licznik energii 3-fazowy 7MOD. pom.półpośredni
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar