LE-03MB Licznik energii 3-fazowyF&F

files/fotob/2284586.jpg.
LE-03MB Licznik energii 3-fazowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LE
Nr Katalogowy: 
LE-03MB
Kod EAN: 
5908312599807
Symbol Sonepar: 
P01589382
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba impulsów
0.01 - 100 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
7
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160 - 265 V
Pobór mocy
2 W
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
72 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Wysokość
100 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Klasa dokładności
B
Z blokadą kodem
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Legalizowany
Tak
Rodzaj interfejsu
M-bus
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Blokada cofania licznika
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: ldt
Certyfikat
Format: ldt
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

LE-01 5(25)A 230V Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Klub Liderów
Porównaj
F&F
LE-01

LE-01 5(25)A 230V Licznik energii 1-fazowy...

LE-01 5(25)A 230V Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
LE-01d 5(45)A 230V Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Klub Liderów
Porównaj
F&F
LE-01D

LE-01d 5(45)A 230V Licznik energii 1-fazowy...

LE-01d 5(45)A 230V Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
LE-01MB 5(100)A 230V M-Bus Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Klub Liderów
Porównaj
F&F
LE-01MB

LE-01MB 5(100)A 230V M-Bus Licznik energii...

LE-01MB 5(100)A 230V M-Bus Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
LE-01MQ 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Klub Liderów
Porównaj
F&F
LE-01MQ

LE-01MQ 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii...

LE-01MQ 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii 1-fazowy 1MOD.

Produkty podobne

LE-01MR 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
Klub Liderów
Porównaj
F&F
LE-01MR

LE-01MR 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii...

LE-01MR 5(100)A 230V RS-485 Licznik energii 1-fazowy 1MOD.
LE-03MB-CT Licznik energii 3-fazowy pomocniczy półpośredni
Klub Liderów
Porównaj
F&F
LE-03MB-CT

LE-03MB-CT Licznik energii 3-fazowy pomocniczy...

LE-03MB-CT Licznik energii 3-fazowy pomocniczy półpośredni
LE-03MQ-CT Licznik energii 3-faz.dwukierunkowy pom.półpośredni
Klub Liderów
Polecane
Porównaj
F&F
LE-03MQ-CT

LE-03MQ-CT Licznik energii 3-faz.dwukierunkowy...

LE-03MQ-CT Licznik energii 3-faz.dwukierunkowy pom.półpośredni
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar