LED CL A100 11W 827 FIL CLEAR E27 P 1521lm Źródło LED (D) filamentLEDVANCE

files/fotob/1356661.jpg.
LED CL A100 11W 827 FIL CLEAR E27 P 1521lm Źródło LED (D) filament
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED CLASSIC A P
Nr Katalogowy: 
4099854069819
Kod EAN: 
4099854069819
Symbol Sonepar: 
P10133153
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED, klasyczny kształt żarówki | Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego | Moc nominalna: 11 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 2700 K | Strumień świetlny: 1521 lm | Kąt rozsyłu światła: 320 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 105.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 60.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 15000 h | Normy : CE / EAC | Gwarancja: 4 lata

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
11 - 11 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
80 - 80 mA
Skuteczność świetlna
138 lm/W
Strumień świetlny
1521 - 1521 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
110
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
11 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
320 - 320 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1521 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Typ A
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Z obsługą IFTTT
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Lampa z włóknem
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED CL A100 11W 840 FIL CLEAR E27 P 1521lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
Porównaj
LEDVANCE
4099854069772

LED CL A100 11W 840 FIL CLEAR E27 P 1521lm...

LED CL A100 11W 840 FIL CLEAR E27 P 1521lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
LED CL A100 7,5W 840 FIL CLEAR E27 P 1055lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
Porównaj
LEDVANCE
4099854062988

LED CL A100 7,5W 840 FIL CLEAR E27 P 1055lm...

LED CL A100 7,5W 840 FIL CLEAR E27 P 1055lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
LED CL A150 17W 827 FIL FR E27 P 2452lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
Porównaj
LEDVANCE
4099854069833

LED CL A150 17W 827 FIL FR E27 P 2452lm Źródło...

LED CL A150 17W 827 FIL FR E27 P 2452lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
LED CL A150 17W 840 FIL FR E27 P 2452lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
Porównaj
LEDVANCE
4099854069857

LED CL A150 17W 840 FIL FR E27 P 2452lm Źródło...

LED CL A150 17W 840 FIL FR E27 P 2452lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
LED CL A200 24W 827 FIL FR E27 P 3452lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
Porównaj
LEDVANCE
4099854069895

LED CL A200 24W 827 FIL FR E27 P 3452lm Źródło...

LED CL A200 24W 827 FIL FR E27 P 3452lm Źródło LED (D) PERFORMANCE CLASS
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar