LED CLAS A150 DIM P 18W/827 FIL FR E27 2452lm Źródło LED filament (D)LEDVANCE

files/fotob/1086987.jpg.
LED CLAS A150 DIM P 18W/827 FIL FR E27 2452lm Źródło LED filament (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED CLASSIC A DIM P
Nr Katalogowy: 
4099854067457
Kod EAN: 
4099854067457
Symbol Sonepar: 
P10093659
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ściemnialne lampy LED, klasyczny kształt żarówki | Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego | Moc nominalna: 18 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 2700 K | Strumień świetlny: 2452 lm | Kąt rozsyłu światła: 330 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 128.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 70.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 15000 h | Normy : CE / EAC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
128 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
18 - 18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
85 - 85 mA
Skuteczność świetlna
136 lm/W
Strumień świetlny
2452 - 2452 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.1
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
18 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
70 mm
Kąt wiązki
330 - 330 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2452 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Typ A
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Bez funkcji ściemniania
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED CLA100 DIM 14W 827 FR E27 P 1521lm Źródło LED PERFORMANCE
Porównaj
LEDVANCE
4099854044014

LED CLA100 DIM 14W 827 FR E27 P 1521lm Źródło...

LED CLA100 DIM 14W 827 FR E27 P 1521lm Źródło LED PERFORMANCE
LED CLAS A100 DIM P 11W/827 FIL FR E27 1521lm Źródło LED filament (D)
Porównaj
LEDVANCE
4099854060656

LED CLAS A100 DIM P 11W/827 FIL FR E27 1521lm...

LED CLAS A100 DIM P 11W/827 FIL FR E27 1521lm Źródło LED filament (D)
LED CLAS A60  DIM P 4,8W/827 GL FR E27 470lm DIM Źródło LED filament (F)
Porównaj
LEDVANCE
4099854067433

LED CLAS A60 DIM P 4,8W/827 GL FR E27 470lm...

LED CLAS A60 DIM P 4,8W/827 GL FR E27 470lm DIM Źródło LED filament (F)
LED CLAS A60  DIM P 7W/827 FIL FR E27 806lm Źródło LED filament (D)
Porównaj
LEDVANCE
4099854054433

LED CLAS A60 DIM P 7W/827 FIL FR E27 806lm...

LED CLAS A60 DIM P 7W/827 FIL FR E27 806lm Źródło LED filament (D)
LED CLAS A60  DIM P 7W/840 FIL FR E27 806lm Źródło LED filament (D)
Porównaj
LEDVANCE
4099854054297

LED CLAS A60 DIM P 7W/840 FIL FR E27 806lm...

LED CLAS A60 DIM P 7W/840 FIL FR E27 806lm Źródło LED filament (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar