LED ENOLA ROUND M, antracyt, CCT 3000/4000K Lampa nasufitowa ledSLV

files/fotob/1028827.jpg.
LED ENOLA ROUND M, antracyt, CCT 3000/4000K Lampa nasufitowa led
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
ENOLA
Nr Katalogowy: 
1003427
Symbol Sonepar: 
P10097163
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Purystyczne lampy z serii ENOLA SQUARE i ROUND składają się z cylindrycznej lub prostokątnej aluminiowej konstrukcji wyposażonej w mocne diody LED. Za pomocą wbudowanego przełącznika CCT podczas instalacji można zmienić barwę światła w zakresie od 3000 K do 4000 K. Wbudowany zasilacz LED umożliwia podłączenie lampy bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V. Aby objąć jak najszerszy zakres zastosowań, dostępne są jedno- i dwupunktowe lampy ścienne oraz lampy sufitowe w kształcie koła lub prostopadłościanu i w różnych rozmiarach. Ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED

Dane techniczne

Do lamp o mocy
11 - 11 W
Długość
125 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
500 - 500 mA
Skuteczność świetlna oprawy
76.36 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
960 lm
Szerokość
100 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
100 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
100 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Odporność udarowa
IK06
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Biały
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Podział światła
Symetryczny
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Montaż ścienny
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Ściemniacz DALI-2
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty podobne

ENOLA ROUND L 36W 3000/4000K 38D antracyt Oprawa LED zewnętrzna sufitowa
Zielona oferta
Porównaj
SLV
1003442

ENOLA ROUND L 36W 3000/4000K 38D antracyt...

ENOLA ROUND L 36W 3000/4000K 38D antracyt Oprawa LED zewnętrzna sufitowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar