LED PAR16 7,9W/927 GU10 650lm 120D Źródło LED PARATHOM (G)LEDVANCE

files/fotob/1578767.jpg.
LED PAR16 7,9W/927 GU10 650lm 120D Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED PAR16 DIM P
Nr Katalogowy: 
4099854059018
Kod EAN: 
4099854059018
Symbol Sonepar: 
P10142126
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Reflektorowe lampy LED PAR16 z możliwością regulacji strumienia. Cechy produktu: Zamiennik LED dla wysokonapięciowych żarówek halogenowych. Wysoka jedorodność barw: ≤ 5 SDCM. Ściemnialne. Lampa wykonana ze szkła. Bardzo dobre oddawanie barw (Ra: 90). Zalety produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Bezstopniowe ściemnianie. Bardzo wysoka kompatybilność ze ściemniaczem, patrz również www.ledvance.com/dim. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Niższe zużycie energii w porównaniu do lamp żarowych lub halogenowych. Obszary zastosowań: Sklepy i pomieszczenia wystawowe. Zastosowania domowe. Zastosowania komercyjne. Oświetlenie akcentujące. Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych

Dane techniczne

Długość
52 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
7.9 - 7.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
46 - 46 mA
Skuteczność świetlna
82 lm/W
Strumień świetlny
650 - 650 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
120
Współczynnik mocy
0.7
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Światłość
210 cd
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
650 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
PAR16
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED PAR16 4,5W/927 GU10 350lm 36D DIM Źródło LED PERFORMANCE (F)
Porównaj
LEDVANCE
4099854044984

LED PAR16 4,5W/927 GU10 350lm 36D DIM Źródło...

LED PAR16 4,5W/927 GU10 350lm 36D DIM Źródło LED PERFORMANCE (F)
LED PAR16 4,5W/930 GU10 350lm 36D DIM Źródło LED PERFORMANCE (F)
Porównaj
LEDVANCE
4099854045462

LED PAR16 4,5W/930 GU10 350lm 36D DIM Źródło...

LED PAR16 4,5W/930 GU10 350lm 36D DIM Źródło LED PERFORMANCE (F)
LED PAR16 4,5W/940 GU10 350lm 36D DIM Źródło LED PERFORMANCE (F)
Porównaj
LEDVANCE
4099854045509

LED PAR16 4,5W/940 GU10 350lm 36D DIM Źródło...

LED PAR16 4,5W/940 GU10 350lm 36D DIM Źródło LED PERFORMANCE (F)
LED PAR16 7,9W/940 GU10 650lm 120D Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
LEDVANCE
4099854059131

LED PAR16 7,9W/940 GU10 650lm 120D Źródło...

LED PAR16 7,9W/940 GU10 650lm 120D Źródło LED PARATHOM (G)
LED PAR16 8,3W/927 GU10 575lm 36D Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
LEDVANCE
4099854059117

LED PAR16 8,3W/927 GU10 575lm 36D Źródło...

LED PAR16 8,3W/927 GU10 575lm 36D Źródło LED PARATHOM (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar