LED PAR165036 4,3W/865 GU10 V 350lm 36D Źródło LED (F)LEDVANCE

files/fotob/1579143.jpg.
LED PAR165036 4,3W/865 GU10 V 350lm 36D Źródło LED (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED PAR16 V
Nr Katalogowy: 
4099854045080
Kod EAN: 
4099854045080
Symbol Sonepar: 
P10090072
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Reflektorowe lampy LED PAR16 z trzonkiem kołkowym | LED alternatywa dla żarówek halogenowych | Moc nominalna: 4,3 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 350 lm | Kąt rozsyłu światła: 36 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 54.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 50.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 10000 h | Normy : CE / EAC | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
54 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
4.3 - 4.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
38 - 38 mA
Skuteczność świetlna
81 lm/W
Strumień świetlny
350 - 350 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.4
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
50 mm
Światłość
600 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
350 lm
Trzonek
GU10
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
PAR16
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED PAR168036 6,9W/865 GU10 V 575lm 36D Źródło LED (F)
Porównaj
LEDVANCE
4099854055379

LED PAR168036 6,9W/865 GU10 V 575lm 36D Źródło...

LED PAR168036 6,9W/865 GU10 V 575lm 36D Źródło LED (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar