LED PERFORMANCE CL 8,8W/827 E27 806lm A60 FR DIM Źródło LED (F)LEDVANCE

files/fotob/921123.jpg.
LED PERFORMANCE CL 8,8W/827 E27 806lm A60 FR DIM Źródło LED (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED CLASSIC A DIM P
Nr Katalogowy: 
4099854043970
Kod EAN: 
4099854043970
Symbol Sonepar: 
P10100515
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED , klasyczna żarówka A z plastiku pochodzącego z recyklingu | Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego | Moc nominalna: 8,8 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 2700 K | Strumień świetlny: 806 lm | Kąt rozsyłu światła: 200 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 106.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 60.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 25000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
108 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
8.8 - 8.8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
60 - 60 mA
Skuteczność świetlna
91 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
85.9
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
200 - 200 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
806 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Typ A
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED CLA100 DIM 14W 827 FR E27 P 1521lm Źródło LED PERFORMANCE
Porównaj
LEDVANCE
4099854044014

LED CLA100 DIM 14W 827 FR E27 P 1521lm Źródło...

LED CLA100 DIM 14W 827 FR E27 P 1521lm Źródło LED PERFORMANCE
LED CLAS A100 DIM P 11W/827 FIL FR E27 1521lm Źródło LED filament (D)
Porównaj
LEDVANCE
4099854060656

LED CLAS A100 DIM P 11W/827 FIL FR E27 1521lm...

LED CLAS A100 DIM P 11W/827 FIL FR E27 1521lm Źródło LED filament (D)
LED CLAS A150 DIM P 18W/827 FIL FR E27 2452lm Źródło LED filament (D)
Porównaj
LEDVANCE
4099854067457

LED CLAS A150 DIM P 18W/827 FIL FR E27 2452lm...

LED CLAS A150 DIM P 18W/827 FIL FR E27 2452lm Źródło LED filament (D)
LED CLAS A60  DIM P 4,8W/827 GL FR E27 470lm DIM Źródło LED filament (F)
Porównaj
LEDVANCE
4099854067433

LED CLAS A60 DIM P 4,8W/827 GL FR E27 470lm...

LED CLAS A60 DIM P 4,8W/827 GL FR E27 470lm DIM Źródło LED filament (F)
LED CLAS A60  DIM P 7W/827 FIL FR E27 806lm Źródło LED filament (D)
Porównaj
LEDVANCE
4099854054433

LED CLAS A60 DIM P 7W/827 FIL FR E27 806lm...

LED CLAS A60 DIM P 7W/827 FIL FR E27 806lm Źródło LED filament (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar