LED S CL A15 2,5W 510 230V RD E27 45lm Źródło LED czerwoneLEDVANCE

files/fotob/392957.jpg.
LED S CL A15 2,5W 510 230V RD E27 45lm Źródło LED czerwone
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LED STAR DÉCOR CLASSIC A
Nr Katalogowy: 
4058075433946
Kod EAN: 
4058075433946
Symbol Sonepar: 
P10221484
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kolorowe lampy LED w kształcie klasycznej żarówki | Lampy LED dla napięcia sieciowego | Moc nominalna: 2,5 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 1000 K | Strumień świetlny: 45 lm | Kąt rozsyłu światła: 300 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 105.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 60.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 15000 h | Normy : CE / EAC | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Barwa światła
510 - 510
Długość
105 mm
Kąt rozsyłu światła
300 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
2.5 - 2.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
19 - 19 mA
Skuteczność świetlna
18 lm/W
Strumień świetlny
45 - 45 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
45 lm
Temperatura barwowa
1000 - 1000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
3 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
300 - 300 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
45 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
40-59
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Czerwony
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
G
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED S CL A15 2,5W 175 230V GN E27 45lm Źródło LED zielone
Porównaj
LEDVANCE
4058075433984

LED S CL A15 2,5W 175 230V GN E27 45lm Źródło...

LED S CL A15 2,5W 175 230V GN E27 45lm Źródło LED zielone
LED STAR CL A Color Box 15 1,6W/827 E27 (5szt) Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075058460

LED STAR CL A Color Box 15 1,6W/827 E27 (5szt...

LED STAR CL A Color Box 15 1,6W/827 E27 (5szt) Źródło LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar