Maksymalna moc zestawu
14 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
122 - 122 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
122 - 122 mA
Skuteczność świetlna oprawy
89 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1250 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP44
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie