LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 14W 850 2600lm 230V Tuba LED 1,2m (B)LEDVANCE

files/fotob/393903.jpg.
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 14W 850 2600lm 230V Tuba LED 1,2m (B)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S
Nr Katalogowy: 
4099854037177
Kod EAN: 
4099854037177
Symbol Sonepar: 
P10162274
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokowydajne tuby LED o wyjątkowo dużym strumieniu świetlnym do zasilania przez tradycyjny układ zasilający (dławik magnetyczny, CCG) i zasilania bezpośrednio z sieci 230 V | Zamiennik LED klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z tradycyjnym układem zasilającym (CCG) lub do zasilania sieciowego | Moc nominalna: 14 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 5000 K | Strumień świetlny: 2600 lm | Kąt rozsyłu światła: 190 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1212.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.70 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 75000 h | Normy : CE / UKCA / VDE / ENEC / EAC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
1212 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
14 - 14 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
64 - 64 mA
Skuteczność świetlna
185 lm/W
Strumień świetlny
2600 - 2600 lm
Temperatura barwowa
5000 - 5000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
14 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Średnica
26.7 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2600 lm
Trzonek
G13
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
B
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED TUBE T8 EM UO S 14W/840 2600lm 230V Tuba LED 1,2m (B)
Porównaj
LEDVANCE
4099854037115

LED TUBE T8 EM UO S 14W/840 2600lm 230V Tuba...

LED TUBE T8 EM UO S 14W/840 2600lm 230V Tuba LED 1,2m (B)
LED TUBE T8 EM UO S 1500 22.1W 850 4100lm Tuba LED (1,5m) SUPERIOR CLASS
Porównaj
LEDVANCE
4099854037252

LED TUBE T8 EM UO S 1500 22.1W 850 4100lm...

LED TUBE T8 EM UO S 1500 22.1W 850 4100lm Tuba LED (1,5m) SUPERIOR CLASS
LED TUBE T8 EM UO S 22,2W/940 4100lm 230V Tuba LED 1,5m (B)
Porównaj
LEDVANCE
4099854037313

LED TUBE T8 EM UO S 22,2W/940 4100lm 230V...

LED TUBE T8 EM UO S 22,2W/940 4100lm 230V Tuba LED 1,5m (B)
LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 830 2340lm 220-240V Tuba LED 1,2m (C)
Porównaj
LEDVANCE
4099854037092

LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 830 2340lm 220-240V...

LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 830 2340lm 220-240V Tuba LED 1,2m (C)
LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 940 2600lm Tuba LED 1,2m (B)
Porównaj
LEDVANCE
4099854037290

LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 940 2600lm Tuba...

LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 940 2600lm Tuba LED 1,2m (B)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar