LED WORKLIGHT BATTERY 1x20W/865 2000lm IP54 Naświetlacz LED ze statywemLEDVANCE

files/fotob/1918457.png.
LED WORKLIGHT BATTERY 1x20W/865 2000lm IP54 Naświetlacz LED ze statywem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854282775
Kod EAN: 
4099854282775
Symbol Sonepar: 
P10182936
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilana akumulatorowo oprawa robocza ze statywem | Kąt obrotu głowicy oprawy oświetleniowej: 360°, pochylenie: 180° | Moc nominalna: 20,00 W | Napięcie znamionowe: 5 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 2000 lm | Kąt rozsyłu światła: 115 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1070.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 1550.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 920.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 15000 h | Typ zabezpieczenia: IP54 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK06 | Klasa ochronności: III | Normy : CE / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
1070 mm
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
20 W
Prąd znamionowy
1500 - 1500 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny
2000 - 2000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2000 lm
Szerokość
920 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
1
Wysokość/głębokość
1550 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 40 °C
Światłość
800 cd
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
15000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Czarny
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Podział światła
Symetryczny
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Odporność udarowa
IK06
Wiele barw
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar