LED WORKLIGHT PANEL 50W/840 4000lm IP20 Naświetlacz LED przenośnyLEDVANCE

files/fotob/1159729.jpg.
LED WORKLIGHT PANEL 50W/840 4000lm IP20 Naświetlacz LED przenośny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WORKLIGHT LED PANEL
Nr Katalogowy: 
4058075576599
Kod EAN: 
4058075576599
Symbol Sonepar: 
P10084587
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED worklight panel | Panel oświetleniowy można obracać w górę i w dół | Moc nominalna: 50 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 4000 lm | Kąt rozsyłu światła: 110 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 50.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 141.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 201.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 25000 h | Typ zabezpieczenia: IP20 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK07 | Klasa ochronności: I | Normy : CE | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
50 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
225 - 225 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
225 - 225 mA
Skuteczność świetlna
90 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny
4000 - 4000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4000 lm
Szerokość
201 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
141 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
10 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK07
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Montaż ścienny
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar